絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

サンワ(電動工具)

サンワ(電動工具)のページです。サンワ(電動工具)は、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社サンワ
所在地〒190-1212 東京都西多摩郡瑞穂町殿ケ谷559
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイカッタ用 切り刃 サンワ(電動工具)

    ハイカッタ用 切り刃

    サンワ(電動工具)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番307-2924セット内容切り刃2枚(取付ビス4個付)質量(g)20質量(g/セット)20
  • ハイニブラ(薄板用)替刃 サンワ(電動工具)

    ハイニブラ(薄板用)替刃

    サンワ(電動工具)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    適合SN-320B
  • ハイニブラ(厚板用)替刃 サンワ(電動工具)

    ハイニブラ(厚板用)替刃

    サンワ(電動工具)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合SN-600B
  • エースカッタ用替刃 サンワ(電動工具)

    エースカッタ用替刃

    サンワ(電動工具)(1件のレビュー)
    5,488税込6,037
    1個ほか
    当日出荷
    適合SA-16
  • ハイニブラ (替刃) サンワ(電動工具)

    ハイニブラ (替刃)

    サンワ(電動工具)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
  • ハイカッタ S-1SP2 サンワ(電動工具)

    ハイカッタ S-1SP2

    サンワ(電動工具)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    ひずみが出にくいため仕上がりがきれいです。 下刃固定により、安定した切断ができます。
    仕様スピードコントロール付トラスコ品番309-0124質量(kg)2電圧(V)100 50/60 Hz消費電力(W)400コード長さ(m)2.4定格電流(A)4.2切断能力(mm)軟鋼板1.2切断能力(mm)アルミニウム1.5切り幅(mm)0最小切断半径(mm)最小切断/50(左旋回のみ)R切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)7.5
  • キーストンカッタ SG-16用 替刃 サンワ(電動工具)

    キーストンカッタ SG-16用 替刃

    サンワ(電動工具)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合SG-16
  • キーストンカッタ SG-230B用 替刃 サンワ(電動工具)

    キーストンカッタ SG-230B用 替刃

    サンワ(電動工具)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ハイチャンファSC-5(替刃) サンワ(電動工具)

    ハイチャンファSC-5(替刃)

    サンワ(電動工具)
    27,980税込30,778
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    種別ハイチャンファ用替刃
  • ハイニブラ サンワ(電動工具)

    ハイニブラ

    サンワ(電動工具)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
    用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅電圧(V)100
  • キーストンカッタ サンワ(電動工具)

    キーストンカッタ

    サンワ(電動工具)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    デッキプレート、Cチャンなど凹凸した厚板の切断に優れます。中抜き切断が可能です。(中抜下穴29mm)
    用途デッキプレート・リップミゾ形鋼(Cチャン)・キーストンプレートや折板・波板の重ね切り。スパイラルダクト・自動車バンパーガードレール・平板などの切断が可能です。トラスコ品番163-1799セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット)材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅質量(kg)2.82018年トラスコ掲載ページ5 0389
  • 電動工具替刃 横葺カッタ用動刃 スリーブ付 サンワ(電動工具)

    電動工具替刃 横葺カッタ用動刃 スリーブ付

    サンワ(電動工具)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    凹凸や厚みのある材料に適します。
    用途ラスシート材、横葺成型材に付属品動刃1枚、スリーブ1個適合SL-12/SL-14/SL-16用動刃トラスコ品番816-2396材質幅(mm)34厚さ(mm)5全長(mm)105質量(g)55
  • 電動工具替刃 横葺カッタ用固定刃 左右組 サンワ(電動工具)

    電動工具替刃 横葺カッタ用固定刃 左右組

    サンワ(電動工具)
    7,098税込7,808
    1個
    3日以内出荷
    調整が不要です。
    用途ラスシート材、横葺成型材に付属品固定刃(右)、固定刃(左)各1枚適合SL-12/SL-14/SL-16用固定刃トラスコ品番816-2397材質幅(mm)23厚さ(mm)5全長(mm)70質量(g)100
  • 電動工具替刃 ハイベベリングマシンSB-10G用動刃(ステン) サンワ(電動工具)

    電動工具替刃 ハイベベリングマシンSB-10G用動刃(ステン)

    サンワ(電動工具)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    再研磨が可能です。
    用途硬鋼、ステンレス用トラスコ品番816-2391材質質量(g)73能力(mm)【最大対応】6
  • 電動工具替刃 ハイベベリングマシンSB-10G用動刃 サンワ(電動工具)

    電動工具替刃 ハイベベリングマシンSB-10G用動刃

    サンワ(電動工具)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    再研磨が可能です。
    用途軟鋼用トラスコ品番816-2390材質質量(g)73能力(mm)【最大対応】10
  • SB-15用動刃ステン用 サンワ(電動工具)

    SB-15用動刃ステン用

    サンワ(電動工具)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    再研磨が可能です。
    用途硬鋼、ステンレス用トラスコ品番816-2393材質質量(g)140能力(mm)【最大対応】9
  • SB-15用動刃 サンワ(電動工具)

    SB-15用動刃

    サンワ(電動工具)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    再研磨が可能です。
    用途軟鋼用トラスコ品番816-2392材質質量(g)140能力(mm)【最大対応】15
  • キーストンカッター サンワ(電動工具)

    キーストンカッター

    サンワ(電動工具)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    ・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
    トラスコ品番166-0608質量(kg)2.3定格電力(W)400定格電圧(V)100下穴径(Φmm)22以上切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)40 R切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)1.8
  • エースカッター サンワ(電動工具)

    エースカッター

    サンワ(電動工具)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    ・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。
    トラスコ品番166-0594質量(kg)2.2消費電力(W)400定格電力(W)400定格電圧(V)100下穴径(Φmm)40定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)(最小半径)250切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)7.9