カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- サンワ(電動工具)
- マキタ(11)
- JSグループ(4)
- エレコム(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BONDHUS(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- Three Axis(1)
- ミスターマイスター(1)
- KVK(1)
- いけうち(1)
- NETGEAR(1)
- G-CRAFT(1)
「js 161」の検索結果

エースカッター
サンワ(電動工具)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1.2切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)(最小半径)250定格電圧(V)100定格電力(W)400切り幅(mm)5切断速度(m/分)7.9下穴径(Φmm)40質量(kg)2.2トラスコ品番166-0594消費電力(W)400定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4