カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- サンワ(電動工具)
- マキタ(10)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ヨトリヤマ(世取山)(1)
- Three Axis(1)
- ハンディ・クラウン(1)
- ミスターマイスター(1)
「js161drg」の検索結果
特価

エースカッター
サンワ(電動工具)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷・薄板の直線切断に最適。ひずみ、よじれがなく、切断面がきれい。・切断チップの切り落としが出来るので能率よく作業が出来ます。・切断速度が毎分7.9mと速く、刃の交換は簡単で調整はほとんど不要。・モーターは小型で使いやすいです。トラスコ品番166-0594質量(kg)2.2消費電力(W)400定格電力(W)400定格電圧(V)100下穴径(Φmm)40定格電流(A)4.2電源コード(m)2.4切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)5最小切断半径(mm)(最小半径)250切断能力(mm)ステンレス1.2切断速度(m/分)7.9