絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機[配線パーツ]のロゴ

オーム電機[配線パーツ]

オーム電機株式会社が自信を持っておススメするメインブランドです。標準タイプはもとより多穴タイプ、スリムタイプなど多数をラインナップし、使用環境に合わせ耐油・耐候性タイプ、また色も3色をご用意。
近年では、コネクタ付ケーブルに対応するセパレートタイプを発売し、お客様のニーズにお応えします。

会社情報
会社名オーム電機株式会社
所在地〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川7000-21
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャプコン オーム電機[配線パーツ]

    キャプコン

    オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
    用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
  • 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]

    汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ

    オーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
    用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-25~70
  • 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM) オーム電機[配線パーツ]

    丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM)

    オーム電機[配線パーツ](11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。 テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。 接続変更が簡単です。
    用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に材質(本体)ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~70定格電圧(V)AC/DC600材質(スリーブ)ポリプロピレン材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)
  • 防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    保護等級IP67
  • 丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]

    丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ

    オーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。 テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。 配線処理がスッキリします。
    用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に材質(本体)ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~80定格電圧(V)AC/DC600材質(ケース)ナイロン66材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう
  • ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]

    ジョイボックス

    オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • 屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ) オーム電機[配線パーツ]

    屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ(トーメーキャップ)

    オーム電機[配線パーツ](18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100個)
    当日出荷
    テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。 楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。 接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。 絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
    用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。材質ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)質量(g)200使用温度範囲(℃)-20~80 ※氷結なき事。定格電圧(V)AC/DC600
  • レスロック オーム電機[配線パーツ]

    レスロック

    オーム電機[配線パーツ](4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(30個)
    当日出荷
    場所を選ばず簡単取付。溶接加工のできないところや狭い場所にも部分の取付が可能。 扉などの孔あけタップ、溶接加工のできないところにも部品取付が可能。 接着剤で固定。簡単に使用できます。 取付部品の絶縁性と耐震性が向上します。
    用途制御盤・配電盤・分離盤、その他機器への部品取付に。その他接着剤は瞬間強力接着剤 粘性2CPをご使用ください。材質CR(クロロブレンゴム)取付方式瞬間接着剤適合ねじM4使用周囲温度(℃)-20~70色(本体)接着強度(N[kgf])横/290[30]、下/585~760[60~78]
  • 防水キャプコン セパレート型 オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン セパレート型

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    タイプ耐油性・セパレート保護等級IP67
  • OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]

    OA-Wシリーズ(標準タイプ )

    オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ耐候性材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80材質(ブッシュ)EPDM
  • ゴムブッシュ(標準タイプ) オーム電機[配線パーツ]

    ゴムブッシュ(標準タイプ)

    オーム電機[配線パーツ]
    579税込637
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ゴムブッシュを入れ替えることで、適合電線径を変更できます。
  • CCホルダー専用固定バンド オーム電機[配線パーツ]

    CCホルダー専用固定バンド

    オーム電機[配線パーツ]
    1,798税込1,978
    1箱(5本)
    当日出荷
    幅(mm)20使用周囲温度(℃)マイナス10~80色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]

    ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
    用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。材質(本体)ナイロン66タイプ耐油性使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下取付ねじ(コネクタ)CTG16適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)特性耐油
  • ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]

    ロボット用ケーブルホルダー

    オーム電機[配線パーツ]
    3,298税込3,628
    1袋(5個)ほか
    欠品中
    結束バンド
    用途ホルダー部使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • OA-1シリーズ オーム電機[配線パーツ]

    OA-1シリーズ

    オーム電機[配線パーツ]
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ゴムブッシュ オーム電機[配線パーツ]

    ゴムブッシュ

    オーム電機[配線パーツ]
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    当日出荷
    ニップル・締付キャップを分割。 コネクタ付ケーブル通線後に防水・防塵処理が可能。
    用途コネクタ付ケーブル(D-sub、キャノンプラグ、USB、3Pソケット等)のクランプ、防水処理に本体質量(g)約1保護等級IP67適合電線径(Φmm)4~6
  • キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ オーム電機[配線パーツ]

    キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ゴムタイプ耐油性適合板厚(mm)4以下取付ねじCTG16(G1/2)取付穴径(Φmm)21
  • 差込みコネクター(OKコン) オーム電機[配線パーツ]

    差込みコネクター(OKコン)

    オーム電機[配線パーツ](14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。 圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。 電線の取り外しができ、接続変更も簡単。 個人差の出ない安定した接続作業。
    用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。材質本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)導線部/銅(すずメッキ)種類差込形電線コネクタ規格JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品国土交通省電気設備工事共通仕様書記載住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載内線規定記載工法電気用品安全法許可品(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品全日電工連推奨品第55号定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
  • ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー オーム電機[配線パーツ]

    ロボット用ケーブルホルダー CCホルダー

    オーム電機[配線パーツ]
    3,198税込3,518
    1箱(5個)
    当日出荷
    通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能。ホルダーがフレキシブルに可動。ホルダー内の凸によりフレキを固定。締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能。ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ。位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン。アームに部品を直接固定できるマルチプレート
    取付方式結束バンド使用周囲温度(℃)-25~80色(本体)
  • 絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]

    絶縁キャップ

    オーム電機[配線パーツ]
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ]

    ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ)

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    狭い個所からのケーブル引出部に 従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。 一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大 ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。 電線にフィットした形状で、とてもスマート!! 狭いスペースでの電線引出部に使用可能。 使用環境に応じてご選択ください。 油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。) 保護構造IP67適合
    用途小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部 計測器などの電線引出部 その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ)使用周囲温度(℃)-25~+100材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB)材質(ブッシュ)EPDMニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)
  • 防水中継ボックス 耐侯 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス 耐侯 黒

    オーム電機[配線パーツ]
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。タイプ耐候油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ保護等級IP67
  • キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプ オーム電機[配線パーツ]

    キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプ

    オーム電機[配線パーツ]
    4,798税込5,278
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ゴムタイプ耐油性適合板厚(mm)4以下取付ねじCTG16(G1/2)取付穴径(Φmm)21
  • ロックナット オーム電機[配線パーツ]

    ロックナット

    オーム電機[配線パーツ]
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
  • レスロック オーム電機[配線パーツ]

    レスロック

    オーム電機[配線パーツ]
    899税込989
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]

    ロボット用ケーブルホルダー

    オーム電機[配線パーツ]
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    当日出荷
    結束バンドまたはM6ネジ
    用途ホルダー部使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]

    多連式絶縁キャップ

    オーム電機[配線パーツ]
    4,298税込4,728
    1箱(5個)
    当日出荷
    電源・動力(モータ)の分岐配線に。 端子金具を取り外すことにより4~8Pに対応します。
    用途電源回路の分岐・並列同期運転の配線に極数4~8P(端子台)使用温度範囲(℃)-20~80定格電圧(V)AC/DC600本体質量(g)約75定格電流(A)30端子ねじM4×10、フリータンシねじ適合電線径(Φmm)7×2本/端子ねじ
  • クイックキャップセパレート オーム電機[配線パーツ]

    クイックキャップセパレート

    オーム電機[配線パーツ]
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    本体・締付キャップを分割。 各種中継コネクタやリンクコネクタ施工後の防水・防塵処理に。
    用途リンクコネクタ・LANケーブル・各種中継コネクタなどの防水・防塵処理に使用温度範囲(℃)-20~70保護等級IP67
  • 防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]

    防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ

    オーム電機[配線パーツ]
    3,998税込4,398
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から84日以内出荷
  • 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM) オーム電機[配線パーツ]

    丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QCM)

    オーム電機[配線パーツ]
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    当日出荷
    テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
    用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に材質ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)使用温度範囲(℃)-20~70定格電圧(V)AC/DC600材質(カバー)ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)
  • 絶縁キャップオプション オーム電機[配線パーツ]

    絶縁キャップオプション

    オーム電機[配線パーツ]
    2,998税込3,298
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~60材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)色(本体)
  • ゴムブッシュ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]

    ゴムブッシュ(マルチタイプ)

    オーム電機[配線パーツ]
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]

    OA-QWシリーズ

    オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
  • 防水型ケーブルクランプ オーム電機[配線パーツ]

    防水型ケーブルクランプ

    オーム電機[配線パーツ]
    4,498税込4,948
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • スリムタイプ オプション オーム電機[配線パーツ]

    スリムタイプ オプション

    オーム電機[配線パーツ]
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質真ちゅう(ニッケルメッキ)
  • ジョイボックス ブラインドキャップ オーム電機[配線パーツ]

    ジョイボックス ブラインドキャップ

    オーム電機[配線パーツ]
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様CTG16めねじ用材質(本体)ナイロン66質量(g)約7使用周囲温度(℃)-25~+80防水性IP67 (水深1m 30分)
  • OA-Wシリーズ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]

    OA-Wシリーズ(マルチタイプ)

    オーム電機[配線パーツ]
    7,890税込8,679
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • マイクロスイッチ用カバー オーム電機[配線パーツ]

    マイクロスイッチ用カバー

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(20個)
    当日出荷
    最大発注数100
    使用温度範囲-25℃~70℃取付ピッチP=25.4 のマイクロスイッチに使用可能適合電線径1段目:Φ4~5mm2段目:Φ5~8mm3段目:Φ8~10mm適合電線径(Φmm)1段目:4~5、2段目:5~8、3段目:8~10
  • ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]

    ねじ止め用多連式絶縁キャップ

    オーム電機[配線パーツ]
    4,998税込5,498
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
  • 防水中継ボックス 耐油 黒 オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス 耐油 黒

    オーム電機[配線パーツ]
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ保護等級IP67