カテゴリ
- 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
- オーム電機[配線パーツ]
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- LV ENDMILL(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- omron(オムロン)(2)
- イマオコーポレーション(6)
- オチアイ(3)
- オーム電機(15)
- コガネイ(3)
- タカチ電機工業(2)
- タカノ(3)
- ニューストロング販売(2)
- ノーリツ(22)
- 七星科学研究所(6)
- 光精軌工業(6)
- 南口精工(3)
- 日東工器(2)
- 横田機工(7)
- 長谷川刃物(4)
- ブランドをもっと見る
「aw16」の検索結果
![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)
キャプコン
オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から9日以内出荷保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。![OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036853-200327-02.jpg)
OA-Wシリーズ(標準タイプ )
オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1袋(20個)当日出荷から3日以内出荷タイプ耐候性材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80材質(ブッシュ)EPDM![OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87038244-200327-02.jpg)
OA-Wシリーズ(ロングタイプ )
オーム電機[配線パーツ]¥6,998~税込¥7,698~1袋(20個)当日出荷から12日以内出荷材質(シール)ポリプロピレン適合板厚(mm)8以下取付ねじCTG16(G1/2)材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80取付穴径(Φmm)21材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ)ニップルナイロン66![防水キャプコン 耐侯性ロング オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83278799-250529-02.jpg)
防水キャプコン 耐侯性ロング
オーム電機[配線パーツ]¥6,698税込¥7,3681箱(20個)3日以内出荷から11日以内出荷最大8mmの取付板にロックナット取付が可能。用途取付穴の厚い場合に色黒タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-25~80適合板厚(mm)8以下保護等級IP67取付ねじCTG16(G1/2)取付穴径(Φmm)21




![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)
![防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277593-250529-02.jpg)
![OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036853-200327-02.jpg)
![防水型ケーブルクランプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26589247-220606-02.jpg)
![防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463604-200327-02.jpg)
![OA-Wシリーズ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20058797-200327-02.jpg)
![OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87038244-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐油性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74103828-210322-02.jpg)
![防水キャプコン 耐侯性ロング オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83278799-250529-02.jpg)
![防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ マルチタイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463692-250617-04.jpg)
![防水キャプコン 耐侯性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74103855-210322-02.jpg)