カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機[配線パーツ]
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(11)
  • オーム電機(3)
  • 象印マホービン(1)
  • ユーボン(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jb-wg」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15タイプ耐油性材質(本体)ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事取付ねじ(コネクタ)CTG16端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下特性耐油
ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]ジョイボックスオーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から10日以内出荷
ジョイボックス ブラインドキャップ オーム電機[配線パーツ]ジョイボックス ブラインドキャップオーム電機[配線パーツ]
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様CTG16めねじ用材質(本体)ナイロン66質量(g)約7使用周囲温度(℃)-25~+80防水性IP67 (水深1m 30分)
ジョイボックス ショートバー オーム電機[配線パーツ]ジョイボックス ショートバーオーム電機[配線パーツ]
859税込945
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質真ちゅう(ニッケルメッキ)(ナイロンコーティング)
ジョイボックス 変換アダプター オーム電機[配線パーツ]ジョイボックス 変換アダプターオーム電機[配線パーツ]
2,998税込3,298
1袋(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
仕様CTG22めねじ用材質(本体)ナイロン66質量(g)約7使用周囲温度(℃)-25~+80防水性IP67 (水深1m 30分)