カテゴリ

  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機[配線パーツ]
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(3)
  • ニチフ(3)
  • エスコ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • 品川商工(1)
  • 東方電材(1)
  • ユーボン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oa qtm34」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]丸端子ねじ止め用多連式絶縁キャップオーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(20個)
当日出荷
固定ができ、中継ボックスの役目を果たします。 テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ません。 配線処理がスッキリします。
用途各種機械・検査装置のモーター線・センサ線などの中継接続、絶縁処理に定格電圧(V)AC/DC600材質(本体)ナイロン66材質(ケース)ナイロン66材質(端子)端子ねじ/鉄(クロメートメッキ)、インサートナット/真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~80
ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]ねじ止め用多連式絶縁キャップオーム電機[配線パーツ]
4,998税込5,498
1袋(20個)
当日出荷
丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM) オーム電機[配線パーツ]丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM)オーム電機[配線パーツ](11件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(50個)ほか
当日出荷
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。 テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。 接続変更が簡単です。
用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に定格電圧(V)AC/DC600材質(本体)ポリプロピレン材質(スリーブ)ポリプロピレン材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)使用温度範囲(℃)-20~70
絶縁キャップオプション オーム電機[配線パーツ]絶縁キャップオプションオーム電機[配線パーツ]
3,798税込4,178
1袋(20個)
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-25~60材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)色(本体)
キャプコン オーム電機[配線パーツ]キャプコンオーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]絶縁キャップオーム電機[配線パーツ]
499税込549
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
多連式絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]多連式絶縁キャップオーム電機[配線パーツ]
4,298税込4,728
1箱(5個)
当日出荷
電源・動力(モータ)の分岐配線に。 端子金具を取り外すことにより4~8Pに対応します。
用途電源回路の分岐・並列同期運転の配線に定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)30極数4~8P(端子台)端子ねじM4×10、フリータンシねじ適合電線径(Φmm)7×2本/端子ねじ使用温度範囲(℃)-20~80本体質量(g)約75