カテゴリ
- 電気材料(13)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機[配線パーツ]
- 明工社(94)
- アイコ(36)
- 三菱電機(29)
- オーム電機(23)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- ANEX(17)
- ナブテスコサービス(14)
- ODELIC(オーデリック)(10)
- 浦谷商事(9)
- MAULBEERE(9)
- 水本機械製作所(8)
- シルファー(8)
- タカ印(ササガワ)(7)
- マルアイ(6)
- サンワサプライ(4)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(4)
- MTO(4)
- ブランドをもっと見る
「oa-1」の検索結果
特価
![キャプコン OA-1ウス オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89582954-150220-02.jpg)
キャプコン OA-1ウス
オーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷トラスコ品番441-6244材質ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)色グレー材質(本体)軟質塩化ビニール質量(g)約12材質(ねじ部)ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2)取付ねじCTC19使用周囲温度(℃)-25~+70適合電線径(Φmm)(1段目)4~5.5、(2段目)5.5~8、(3段目)8~10、(4段目)10~12![汎用型ケーブルクランプキャプコンOA-1シリーズ薄鋼電線管用 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463315-250617-04.jpg)
汎用型ケーブルクランプキャプコンOA-1シリーズ薄鋼電線管用
オーム電機[配線パーツ]¥4,898税込¥5,3881袋(20個)7日以内出荷適合電線径(Φmm)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12![汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559607-210330-02.jpg)
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ
オーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール色黒使用温度範囲(℃)-25~70![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)
キャプコン
オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。![クイックキャップセパレート オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277146-250529-02.jpg)
クイックキャップセパレート
オーム電機[配線パーツ]¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から12日以内出荷本体・締付キャップを分割。 各種中継コネクタやリンクコネクタ施工後の防水・防塵処理に。用途リンクコネクタ・LANケーブル・各種中継コネクタなどの防水・防塵処理に使用温度範囲(℃)-20~70保護等級IP67![防塵カバー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040721-160809-02.jpg)
防塵カバー
オーム電機[配線パーツ]¥2,598税込¥2,8581袋(10個)当日出荷適合適合キャブタイヤ外径Φ0~7.0mm適合機種スリーエム プラグ側:37103-□□□□-000 FL,スリーエム ソケット側:37303-□□□□-000 FL,スリーエム プラグ側:37104-□□□□-000 FL,スリーエム ソケット側:37304-□□□□-000 FL,オムロン プラグ側:XN2A-1430・XN2A-1470,オムロン ソケット側:XN2B-1430・XN2B-1470,タイコエレクトロニクス プラグ側:1473562-3,タイコエレクトロニクス ソケット側:1746741-3,タイコエレクトロニクス プラグ側:1473562-4,タイコエレクトロニクス ソケット側:1746741-4質量(g)約6材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)保護等級IP54相当使用周囲温度(℃)-20~+80材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)色(本体)黒




![キャプコン OA-1ウス オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89582954-150220-02.jpg)
![OA-1シリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036756-221202-02.jpg)
![汎用型ケーブルクランプキャプコンOA-1シリーズ薄鋼電線管用 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463315-250617-04.jpg)
![汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559607-210330-02.jpg)
![ケーブルクランプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)
![防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277593-250529-02.jpg)
![OA-Wシリーズ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20058797-200327-02.jpg)
![防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463604-200327-02.jpg)
![OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53584379-200402-02.jpg)
![ロックナット オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040301-170927-02.jpg)
![クイックキャップセパレート オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277146-250529-02.jpg)
![防塵カバー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040721-160809-02.jpg)
![防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ スリットタイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463324-250529-02.jpg)
![防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ マルチタイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463692-250617-04.jpg)