カテゴリ
- 電気材料(6)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機[配線パーツ]
- KEMET(4)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(4)
- SDS(6)
- SMC(36)
- YOKE(3)
- アメリカン電機(61)
- エレコム(1)
- オーエッチ工業(1)
- オーム電機(18)
- サンワサプライ(1)
- シルファー(8)
- スギモト産業(5)
- ナブテスコサービス(7)
- フジタ[室名札・標識](11)
- 三木プーリ(2)
- 大和電器(2)
- 明工社(76)
- ブランドをもっと見る
「oa-15」の検索結果
![汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559607-210330-02.jpg)
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ
オーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール色黒使用温度範囲(℃)-25~70![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)
キャプコン
オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。![OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036853-200327-02.jpg)
OA-Wシリーズ(標準タイプ )
オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481袋(20個)当日出荷から3日以内出荷タイプ耐候性材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80材質(ブッシュ)EPDM![キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33525565-181226-02.jpg)
キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ
オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681袋(20個)当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ゴムタイプ耐油性適合板厚(mm)4以下取付ねじCTG16(G1/2)取付穴径(Φmm)21![キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33525565-181226-02.jpg)
キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプ
オーム電機[配線パーツ]¥5,998~税込¥6,598~1袋(20個)当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ゴムタイプ耐油性適合板厚(mm)4以下取付ねじCTG16(G1/2)取付穴径(Φmm)21




![汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559607-210330-02.jpg)
![キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08559625-070208-02.jpg)
![OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036853-200327-02.jpg)
![ゴムブッシュ(標準タイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87039486-200327-02.jpg)
![キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33525565-181226-02.jpg)
![ロックナット オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040301-170927-02.jpg)
![防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463604-200327-02.jpg)