カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機[配線パーツ]
  • 明工社(118)
  • SMC(70)
  • アメリカン電機(33)
  • オーム電機(10)
  • エレコム(9)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • 神威産業(4)
  • SDS(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • ORIRO(3)
  • アール・エフ・ヤマカワ(3)
  • スギモト産業(3)
  • 城田鉄工(不二式)(3)
  • 浦谷商事(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oa-6」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM) オーム電機[配線パーツ]

    丸端子ねじ止め用絶縁キャップ(OA-QM)

    オーム電機[配線パーツ](11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(20個)
    当日出荷
    テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。 テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。 接続変更が簡単です。
    用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に定格電圧(V)AC/DC600材質(本体)ポリプロピレン材質(スリーブ)ポリプロピレン材質(端子)端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)使用温度範囲(℃)-20~70
  • 防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    7,198税込7,918特価
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    保護等級IP67
  • ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]

    ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
    用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15タイプ耐油性材質(本体)ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事取付ねじ(コネクタ)CTG16端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下特性耐油
  • ゴムブッシュ オーム電機[配線パーツ]

    ゴムブッシュ

    オーム電機[配線パーツ]
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    当日出荷
    ニップル・締付キャップを分割。 コネクタ付ケーブル通線後に防水・防塵処理が可能。
    用途コネクタ付ケーブル(D-sub、キャノンプラグ、USB、3Pソケット等)のクランプ、防水処理に保護等級IP67適合電線径(Φmm)4~6本体質量(g)約1
  • ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ]

    ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ)

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    狭い個所からのケーブル引出部に 従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。 一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大 ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。 電線にフィットした形状で、とてもスマート!! 狭いスペースでの電線引出部に使用可能。 使用環境に応じてご選択ください。 油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。) 保護構造IP67適合
    用途小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部 計測器などの電線引出部 その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ)使用周囲温度(℃)-25~+100材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB)材質(ブッシュ)EPDMニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)
  • ゴムブッシュ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]

    ゴムブッシュ(マルチタイプ)

    オーム電機[配線パーツ]
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • スリムタイプ オプション オーム電機[配線パーツ]

    スリムタイプ オプション

    オーム電機[配線パーツ]
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質真ちゅう(ニッケルメッキ)