カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
    • 塩ビ(17)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 50~2000(10)
  • 100(5)
  • 200(5)
  • 300(5)
  • 400(5)
  • 500(5)
  • 600(5)
  • 700(5)
  • 800(5)
  • 900(5)
  • 1000(5)
  • 1100(2)
  • 1200(2)
  • 1300(2)
  • 1400(2)
  • 1500(2)
  • 1600(2)
  • 1700(2)
  • 1800(2)
  • 1820(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(10)
  • 色グリーン(4)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
材質
  • 塩ビ(PVC)(17)
ブランド
  • タキロンシーアイ
  • モノタロウ(29)
  • アズワン(148)
  • (17)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • アクリサンデー(8)
  • 光モール(16)
  • 岩田製作所(55)
  • TMEHジャパン(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • セキスイ(2)
  • アール・エフ・ヤマカワ(328)
  • グリーンクロス(162)
  • コクヨ(131)
  • 井上金庫販売(101)
  • ホームテイスト(82)
  • TRUSCO(64)
  • エスコ(62)
  • Y2K(57)
  • ナビス(アズワン)(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
サービス分類
  • オーダー・加工(12)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pvc 板」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm タキロンシーアイ【オーダー】塩ビ板 厚さ5mmタキロンシーアイ(23件のレビュー)
859税込945
1枚
翌々日出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)5材質塩ビ透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm タキロンシーアイ【オーダー】塩ビ板 厚さ3mmタキロンシーアイ(20件のレビュー)
829税込912
1枚
翌々日出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)3材質塩ビ透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm タキロンシーアイ塩化ビニール板(透明) 厚さ8mmタキロンシーアイ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
塩化ビニール板(透明) 厚さ1mm タキロンシーアイ塩化ビニール板(透明) 厚さ1mmタキロンシーアイ(6件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
畜産施設用波板 タキロンシーアイ畜産施設用波板タキロンシーアイ(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1パック(10枚)
3日以内出荷
耐候性があり、屋根・外壁を白く保ちます。 糞や排気ガス、消毒液に侵されにくい素材です。 散乱光線を多く取り入れ、畜舎内を明るく採光します。 防火地域、準防火地域または法22条区域における屋根用途(不燃性の物品を保管する倉庫等)に使用できます。
材質硬質塩化ビニル幅(mm)655ホワイト山数20.5働き幅(mm)575
塩ビ板 透明ESS 8800A タキロンシーアイ塩ビ板 透明ESS 8800Aタキロンシーアイ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
材質硬質塩化ビニル樹脂透明幅(mm)910長さ(mm)1820仕様両面マスキングフィルム貼り
塩化ビニール板(透明) 厚さ4mm タキロンシーアイ塩化ビニール板(透明) 厚さ4mmタキロンシーアイ(3件のレビュー)
1,188税込1,307
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)4材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
塩ビ板 白ES 9700A タキロンシーアイ塩ビ板 白ES 9700Aタキロンシーアイ
18,980税込20,878
1枚
7日以内出荷
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
材質硬質塩化ビニル樹脂幅(mm)910長さ(mm)1820仕様両面マスキングフィルム貼り
【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W402 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W402タキロンシーアイ
15,714税込17,285
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 950~1150。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3緑透明波長範囲(nm)950~1150比重1.4可視光線透過率(%)31公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値6<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N202 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N202タキロンシーアイ
18,571税込20,428
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 200~515。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途200~515nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 200~515nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5橙透明波長範囲(nm)200~515比重1.4可視光線透過率(%)45公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値4<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W102 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W102タキロンシーアイ
15,714税込17,285
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 480~550。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途480~550nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 480~550nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3赤透明波長範囲(nm)480~550比重1.4可視光線透過率(%)10公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値6<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W202 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W202タキロンシーアイ
15,714税込17,285
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 200~515。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途200~515nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 200~515nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3橙透明波長範囲(nm)200~515比重1.4可視光線透過率(%)50公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値4<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W4077 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W4077タキロンシーアイ
15,714税込17,285
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 740~840。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途740~840nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 740~840nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3緑透明波長範囲(nm)740~840比重1.4可視光線透過率(%)26公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値6<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W502 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W502タキロンシーアイ
15,714税込17,285
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 570~650。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途570~650nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 570~650nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3青透明波長範囲(nm)570~650比重1.4可視光線透過率(%)1公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値5<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N502 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N502タキロンシーアイ
18,571税込20,428
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 570~650。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途570~650nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 570~650nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5青透明波長範囲(nm)570~650比重1.4可視光線透過率(%)1公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値5<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N4077 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N4077タキロンシーアイ
18,571税込20,428
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 740~840。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途740~840nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 740~840nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5緑透明波長範囲(nm)740~840比重1.4可視光線透過率(%)17公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値6<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N402 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N402タキロンシーアイ
18,571税込20,428
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 950~1150。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5緑透明波長範囲(nm)950~1150比重1.4可視光線透過率(%)26公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値6<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N102 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N102タキロンシーアイ
18,571税込20,428
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 480~550。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途480~550nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 480~550nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5赤透明波長範囲(nm)480~550比重1.4可視光線透過率(%)9公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値6<サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
pc 板特集