カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(5)
絞り込み
ブランド
- GA(グリーンエース)
- CKD(73)
- 近藤製作所(50)
- SK11(11)
- ToyoPumps(10)
- パオック(9)
- 大橋産業(BAL)(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- マークテック(2)
- エスコ(1)
- エナパック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「isovg」の検索結果
特価

鉄工用タップ・ドリルオイル
GA(グリーンエース)(7件のレビュー)¥529税込¥5821本(100mL)当日出荷切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)100容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級Ⅲアズワン品番65-2365-32危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LISO粘度グレードISOVG15RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ステンレス鋼専用タップ・ドリルオイル
GA(グリーンエース)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(300mL)当日出荷切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。用途ステンレス鋼専用のタップ、ドリルオイル成分硫黄添加剤、塩素系添加剤容量(mL)300容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級Ⅲアズワン品番65-2365-67危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LISO粘度グレードISOVG10RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
タービンオイル(油圧作動オイル)
GA(グリーンエース)(2件のレビュー)¥539税込¥5931本(200mL)当日出荷用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレードISOVG32RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コンプレッサーオイル
GA(グリーンエース)(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1本(200mL)ほか当日出荷から3日以内出荷用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。成分ISOVG68粘度68危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハンマーオイル(二硫化モリブデン入り)
GA(グリーンエース)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個(120mL)当日出荷用途ハンマードリル用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ISO粘度グレードISOVG150危険物の性状非水溶性