ホープS-Ⅱ装栄欠品中
小型軽量ながらハイパワースペック
業務でありながら、女性に優しい軽量コンパクトタイプ掃除機「ホープS-Ⅰ」がバージョンアップして、「ホープS-Ⅱ」として登場!
S-Ⅰのいいところはそのままに、新型マスターノズルを搭載することにより、吸引力が大幅にアップ!
電圧(V)100集塵容量(L)6電源コード(m)8セット内容本体×1、フレキシブルホース×1、延長管×2、新型マスターノズル×1、バケットフィルター×1、合成繊維フィルターバック×1、小幅ブラシ×1、スキマノズル×1消費電力(W)1100本体寸法(mm)345×280×405本体質量(kg)4.7ホース長さ(m)(フレキシブル)2.5電源周波数(Hz)50/60騒音レベル(dB(A))57