Victor Victorのページです。Victorは、オフィスサプライ、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (1) オフィスサプライ (10) 測定・測量用品 (3) 作業工具/電動・空圧工具 (2) ブランド: Victor出荷目安: 3日以内すべて解除
Victor 当日出荷
音の途切れや遅延が少ない有線タイプ、ハイレゾ対応 USB Type-C(TM)イヤホン。【USB Type-C(TM)プラグの有線タイプ】。スマートフォンやPC、タブレットなど、さまざまな電子機器との高音質デジタル接続に対応。有線接続のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、オンライン会議や学習、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。【ハイレゾ対応 高音質DACで迫力サウンド】。ノイズや音質劣化を低減するハイレゾ対応高音質DAC(D/Aコンバーター)と、口径10mmの高磁力ネオジムドライバーの特性に合わせた音質のチューニングで、通話や音楽再生が高音質で楽しめます。音楽リスニングや動画視聴、ゲームアプリのプレーなど迫力あるサウンドで楽しめます。好みや楽曲で選べる3つのサウンド(音楽をフラットに再生するFLAT/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)に手元のリモコンで切り替えて音楽を楽しめます。【クリアデザインとメタリックカラー】。内部構造が透けたクリアな本体デザインとイヤピースにこだわり、上質なメタリックカラーを組み合わせました。【手元で簡単!マイクのON/OFF】。高品位かつ大型の通話用内蔵マイクにより、クリアな通話を実現します。 オンライン会議時には、パソコン操作をせずにイヤホンのリモコンのスライドスイッチ操作で、マイクミュート(ON/OFF切替)ができます。【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】。【ノートPCやスマートフォンとの接続に便利、1.2mケーブル】。【軽量イヤホン】。イヤホン左右合計約3.5g。長時間のオンライン会議や動画視聴も快適です。【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】。【Web会議システムに対応】
付属品 イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、キャリングポーチ、ロゴステッカー 質量(g) (イヤホン部左右合計)約3.5 ケーブル長(m) 1.2(Y型) 再生周波数帯域(Hz) 5~40000 プラグ形状 USB Type-C(TM) ドライバーユニット(Φmm) (口径)10 USBタイプ USB2.0準拠 イヤホン形状 カナル型 ハイレゾ音源 対応
Victor 当日出荷
耳をふさがないリスニング、アクセサリー感覚のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン。【装着しやすいフレキシブルアジャスト】。着脱しやすく軽く快適なつけ心地で、長時間の使用でも耳の負担を感じにくい。【耳をふさがない、快適リスニング nearphones】。周りの音が自然に聞こえる安心感と開放的な装着感。耳をふさがないから、外出先やジョギングをしながら、家事や育児をしながら、様々なシーンで”ながら聴き”ができます。【騒音下でもクリアサウンド】。高性能10mmドライバーにより、耳をふさがないスタイルながらもバランスのよいクリアな高音質サウンドが楽しめます。また、騒音下でもしっかり聞こえ、音漏れの低減にも配慮したハイパワー出力を実現。3つのサウンドモード(NORMAL/HIGH/BASS)を搭載、好みやシチュエーションに合わせて切り替えてサウンドを楽しめます。【最大合計24時間の長時間再生】。イヤホン本体8時間+充電ケース16時間の最大合計24時間の長時間バッテリーで充電切れの心配がありません。左右どちらでも片耳のみの使用ができるほか、10分の充電で最大60分の再生が可能なクイック充電にも対応しています。【雨や水しぶきに強い防滴仕様 IPX4】。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。【2台同時接続できるマルチポイント対応】。スマホとPCなど2台の機器に同時にBluetooth接続ができ、オンライン会議などに便利です。【オンライン会議で活躍する本体マイクミュートボタン】。オンライン会議やハンズフリーでの通話ができるマイク搭載。本体L側のマイクミュートボタンで簡単にマイクのON/OFFができます。【低遅延モードでゲームも動画も快適に】。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。【アプリで快適操作】。専用アプリで、キー割り当てのフルカスタマイズ、サウンドモードの切り替え、機能の設定・切り替え、音量操作、バッテリー残量表示、アップデートなどが可能です。【音声アシスタント機能の起動に対応】
付属品 充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー 質量(g) 充電ケース:約30、イヤホン片耳:約4.9 接続方式 Bluetooth 対応 コンテンツ保護:SCMS-T方式 連続使用時間(時間) (イヤホン)最大8、(充電ケース)最大16 通信方式 Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1 充電時間(時間) イヤホン:約2、充電ケース:約2.5 ドライバーユニット(Φmm) (口径)10 通信距離(m) 約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。 イヤホン形状 耳かけ型 対応コーデック SBC、AAC
Victor 当日出荷
高硬度チタン層を追加した、強靭構造・長期保存用ブルーレイ「M-DISC」。一般的なブルーレイディスクよりも、光・熱・湿度などによる経年劣化に強く、生涯保存・100年以上※データを保存することができる耐久性を高めた高信頼性ディスクです。※国際標準規格 ISO/IEC 16963の測定基準に基づく。。シャープ製AQUOS4Kレコーダー、AQUOSブルーレイで生涯保存ディスクを作成可能。AQUOS 4Kレコーダー、AQUOSブルーレイ※でご利用いただけます。お気に入りの録画番組の生涯保存はもちろん、スマホやビデオカメラから取り込んだ大切な記録の保存・再生に対応。ダビングされたディスクは、一般的なブルーレイ再生機器で見ることができるのでプレゼントにも最適です。※2017年10月発売以降のAQUOS4Kレコーダー、AQUOSブルーレイに対応。
タイプ 録画用 構造 片面3層 速度 2-4倍速 レーベル面色 ホワイト 入数 5 適合プリンタ インクジェットプリンタ グリーン購入法 適合 容量(GB) 100
Victor 当日出荷
繰り返し録画ができるBD-RE。またレーベル面はインクジェットプリンタに対応しており、お好みのデザインをプリントして保存可能です。
仕様 倍速:1~2倍 ケース寸法(mm) 5 機能 繰り返し録画:対応 記憶容量(GB) 50 レーベルプリント インクジェットプリンター対応 記録時間 地上デジタル:360分、BSデジタル:260分 入数 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
Victor 当日出荷 から 4日以内出荷
毎日が楽しくなる手のひらサイズの完全ワイヤレスイヤホン。【コンパクトで軽量】。持ち運びに便利な小さなイヤホンとラウンド型充電ケース。イヤホン本体片耳3.9gの小型軽量サイズで、軽く快適な装着感です。【簡単ペアリング】。一度Blutooth (R)のペアリング接続をしておけば、ケースからイヤホンを取り出すだけで電源ON&ワイヤレス接続。【ワンタッチですぐ再生のシンプル操作】。ワイヤレスイヤホンが初めての方でも安心。簡単なタッチ操作で音楽の再生や音量調整が可能です。【最大合計23時間の長時間再生】。イヤホン本体7.5時間+充電ケース15.5時間の最大合計23時間の長時間バッテリー。【マイク通話もオンライン会議も快適】。左右どちらでも片耳のみでの使用が可能です。【心地よいクリアサウンド】。ビクターの心地よい音がパワフルかつクリアに毎日を彩ります。楽曲や気分に合わせて3つのサウンドモード(バランスのとれたNORMAL/低音が楽しめるBASS/ボーカルが際立つCLEAR)が楽しめます。【雨や水しぶきに強い防滴仕様のIPX4】。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。【小耳にもフィットするXSサイズを含む、イヤーピース4サイズ(XS/S/M/L)付属】。【スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応】。【安定したワイヤレス接続】
付属品 イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー 質量(g) 充電ケース:約30、イヤホン片耳:約3.9 接続方式 Bluetooth 対応 コンテンツ保護:SCMS-T方式 連続使用時間(時間) (イヤホン)最大7.5、(充電ケース)最大15.5 通信方式 Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.4/(出力)Power Class 1 充電時間(時間) イヤホン:約2、充電ケース:約2.5 ドライバーユニット(Φmm) (口径)6 通信距離(m) 約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。 イヤホン形状 カナル型 対応コーデック SBC
Victor 当日出荷
レーベル面が5色のパステルカラーの音楽用CD-Rです。色で使い分けをすることができます。
仕様 倍速:1~48倍 ケース寸法(mm) 5 機能 繰り返し録音:非対応 録音時間(分) 80 記憶容量(MB) 700 レーベルプリント インクジェットプリンター対応 入数 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
Victor 当日出荷
繰り返し録画のできるDVD-RWです。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。ハードディスクに記録したデータは間違って消してしまう前に光ディスク(ブルーレイやDVD)に保存しましょう。本製品は繰り返し録画が出来るので、連続ドラマの見逃し用などにもおススメです。
仕様 倍速:1~2倍 機能 繰り返し録画:対応 記憶容量(GB) 4.7 レーベルプリント インクジェットプリンター対応 記録時間 120分 入数 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース スピンドル CPRM対応 対応
Victor 当日出荷
録画用DVD-R。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応、お好みのデザインで保存できます。標準モード215分保存のできる大容量8.5GB。
仕様 倍速:2~8倍 ケース寸法(mm) 5 機能 繰り返し録画:非対応 記憶容量(GB) 8.5 レーベルプリント インクジェットプリンター対応 記録時間 215分(標準モード) 入数 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 CPRM対応 対応
Victor 当日出荷 から 4日以内出荷
ビクター史上最高音質ワイヤレスイヤホン、ウッドマスター。【新開発 ハイブリッド WOODドライバー】。業界で初めて、木を材料とするパルプとアフリカンローズウッドを混ぜた「ハイブリッドWOODドライバー」を新開発。新発想で独自技術「木」の振動板を大きく進化させ、WOODの特長であるボーカルの表現力はそのままに、全ての帯域において原音を忠実に再現し、美しく心地よいサウンドを実現しました。豊かな低音とワイドレンジな音を実現、さらに緻密な設計により高いS/N比の音室と安定したANC性能を実現しました。ノイズキャンセリング性能向上のため、構造やノズルの長さ・角度の最適化を行いました。【世界最高クラスのノイズキャンセリング性能】。演算精度と処理速度を向上させるノイズキャンセリング専用の高性能ICと高度な技術の結集により、世界最高クラスのノイズキャンセリング性能を実現。これにより、周囲のノイズ音に対して忠実なノイズキャンセル音を生成します。【新開発 空間オーディオとパートナライズサウンド】。空間オーディオ…アーティストの制作空間である音楽スタジオでリスニングしているかのような、臨場感のある自然な広がりと奥行きのある立体的なサウンドを実現。独自の立体音響再現技術「EXOFIELD(エクソフィールド)」を活用しています。パーソナライズサウンド…独自技術により、あなたの耳の装着にぴったりな音響最適化を実現。個々人の外耳道の音響特性をアプリで測定し、最適な補正を行い、理想的な美しい音体験をサポートします。【高音質化技術 K2テクノロジー】。CDやストリーミングなどのハイレゾ非対応コーデックによる伝送時においても、ハイレゾ相当まで拡張して原音に近づける独自の高音質化技術「K2テクノロジー」を搭載。イヤホン側でコーデック種類を判別して信号処理を行うため、接続する機器を選ばず、ハイレゾ相当まで拡張します。※ハイレゾ非対応コーデック(SBC、AAC)で接続された場合。【楽しみ広がる10種のサウンドモード】。「FLAT/BASS/CLEAR/DYNAMIC/VOCAL」の5つのサウンドモードと、プロのエンジニアの個性を活かしたWOOD master専用の5つのオリジナル「PROFESSIONAL」モードで、お好みや気分に合わせて、音楽を楽しめます。【業界初、自己修復塗装と3年間長期保証】。大切に長く愛用していただけるよう、本体に傷が付いてしまっても時間の経過とともに目立たなくなる「自己修復塗装」を業界で初めてトップハウジングに採用。さらに、3年間の長期保証付きです。【その他の機能】。・専用アプリで各種機能の設定・切り替え、アップデート対応などカスタマイズ可能。・ハイレゾサウンド相当の高音質サウンドLDACコーデック対応(アプリ切り替え可能)。・メーカー史上最高の接続性能で途切れにくい接続安定モード(アプリ切り替え可能)。・最大合計31.5時間の長時間再生。・雨や埃に強い、防塵防水IP55。・2台の機器を接続できるマルチポイント対応。・AI通話ノイズリダクションでクリアな通話品質。・ワイヤレス充電&クイック充電。・ゲームや動画も快適な低遅延モード。・新開発の高音質イヤーピース「スパイラルドットPro SF(ストレスフリー)」を付属
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 スパイラルドットPro SFイヤーピース(S/MS/M/ML/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー 質量(g) イヤホン片耳:約6.5、充電ケース:約53.7 接続方式 Bluetooth(R)標準規格 Ver.6.0/Power Class 1 充電時間(時間) (イヤホン)約2、(充電ケース)約2.5 電池使用時間(時間) (ノイズキャンセリングON時)/最大)イヤホン:7、充電ケース:14、(ノイズキャンセリングOFF時/最大)イヤホン:10.5、充電ケース:21 ドライバーユニット(Φmm) 10 通信距離(m) 最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。 イヤホン形状 カナル型 対応コーデック SBC、AAC、LDAC
Victor 3日以内出荷
寸法(mm) 146×72×50 質量(g) 232(電池含む) 電源 単4乾電池1.5V ×2(テスト用電池同梱) 交流電圧(V) 6/60/600 周波数 10/100/1k/10k/100k/2M(Hz) ディスプレイ 3 5/6桁LCDディスプレイ 直流電圧 0.6/6/60/600(V) 直流電流 600μ/6000μ/60m/600m/6/10(A) 抵抗 600/6k/60k/600k/6M/60M(Ω) 交流電流 600μ/6000μ/60m/600m/6/10(A) 静電容量 10n/100n/1μ/10μ/100μ/2m(F) 測定温度範囲(℃) -20~+1000
Victor 当日出荷
安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源512Wh。〇もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心。もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、プライベートに、お仕事に、さまざまなシーンで使えます。〇長寿命、約4,000回の繰り返し充電が可能。リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約4,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも長い間安心してお使いいただけます。〇コンセントは挿したままでOK。独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。1。自動で満充電に近い状態(94%。2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。〇自動給電切り替え機能。コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップ。。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。〇持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス。本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。〇わかりやすい日本語表示&使いやすさ。入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表示。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。〇もしものときも家の電気を支える存在に。「防災製品等推奨品」として認証。LEDライトも搭載しており、停電や災害時の備えとしても有効に安心して活用できます。家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電を安心して使用できます。〇ポータブルソーラーパネル対応。別売のポータブルソーラーパネル対応で、電気がない屋外でも安心のエコロジー充電。〇信頼の国内メーカー品質。さまざまな製品で培ったビクターの品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。〇ビクターの安心サポート。商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
付属品 電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ 質量(kg) 6.7 出力 【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】5V-6V DC 3A/6V-9V DC 2A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM) 】5V DC 3A/9V DC 3A/12V DC 3A/15V DC 3A/20V DC 5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×190×210 使用環境温度(℃) (充電)0~40 保護機能 過電流、過電圧、温度、短絡保護 充電時間(時間) 【AC入力使用時】1.5、【シガーアダプター使用時】7 充電池タイプ リチウムイオン充電池(リン酸鉄系) 動作温度(℃) -10~40 バッテリー容量(mAh) 160000 交流出力 【AC×3】100V AC 6A 50/60Hz 合計600W(瞬間最大1200W) 直流出力 【シガーソケット】12V DC 120W バッテリー容量(Wh) 512
Victor 当日出荷
録画用DVD-R。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。お好みのデザインで保存ができます。
仕様 倍速:1~16倍 ケース寸法(mm) 5 機能 繰り返し録画:非対応 記憶容量(GB) 4.7 レーベルプリント インクジェットプリンター対応 記録時間 120分(SD画質:SPモード) 入数 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 CPRM対応 対応
Victor 3日以内出荷
Victor 3日以内出荷
微小電流の測定に適したアナログマルチテスター
耐衝撃性の高いタウトバンドメーター構造を採用
スタンド兼用のパネル面の保護カバーを採用
低電圧で高抵抗(最大200MΩ)の測定が可能
トランジスタの増幅率の測定が可能(×10レンジ)
最大AC230Vまでの過負荷保護回路を装備(内部ヒューズ0.5A/250V)
付属品 テストプローブ ×1、英語マニュアル ×1 寸法(mm) 150×100×38 質量(g) 300(電池含む) 電源 単3電池1.5V×2(テスト用電池同梱) 抵抗 2k/20k/200k/2M/200M(Ω) 直流電流(DCA) 50μ/2.5m/25m/0.25/10 直流電圧(DCV) 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000 交流電圧(ACV) 10/50/250/1000
Victor 当日出荷
VP42の替刃です。
トラスコ品番 814-4748 適合機種 VP-42 材質 炭素工具鋼
Victor 当日出荷
アタッチメント付でワイヤープロテクター、モールの直角および45°の斜め切断が可能です。切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。
用途 硬質塩化ビニール管(VP30、VW30、VE36まで)の切断。ポリエチレン管(Φ42まで)の切断。その他建築用ビニール樹脂材の切断。 トラスコ品番 814-4750 材質 アルミダイカスト 全長(mm) 235 切断能力(mm) 42 適合替刃 42 アタッチメント 有り