カテゴリ

  • 防災用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Victor
  • モノタロウ(4)
  • VISHAY(31)
  • VICTOR(花園工具)(13)
  • ビクター(4)
  • オーム電機(3)
  • ジャンボ(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • エンジニア(2)
  • フジ矢(2)
  • RS PRO(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • 大阪魂(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • KEIBA(1)
  • SONY(1)
  • アリート(ariete)(1)
  • TRACO POWER(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「victor 110」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源 BN-RF1100 Victorポータブル電源 BN-RF1100Victor
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
いつでもそばに、電気も安心も。ポータブル電源 パワフルモデル 1,152Whのある暮らし もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心。 いつも当たり前のように使っている電気が急に停まってしまったら...。家の中は真っ暗になり、冷蔵庫も電子レンジも動かなくなってしまう。一瞬にして日常が非日常に変わります。そんな時も変わらずに、電気を供給してくれるのが、ビクターの家庭用ポータブル電源。大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。 長寿命!約3,000回の繰り返し充放電が可能 高い安全性と繰り返し充放電が可能な「リン酸鉄系リチウムイオン充電池」を採用。ほこりや虫の侵入による故障を防ぎ、多様な使用シーンで安定的に性能を発揮できるメーカー独自の構造で、安心して長期間にわたり使いつづけることができます。 安心の自動給電切り替え機能 コンセントと家電製品との間に本機を中継しておくと、停電で電気が遮断されても自動的にポータブル電源がバックアップします※。例えば不在時に停電しても、常時通電しておきたい冷蔵庫で保冷を継続することができます。 ※UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。 手間なし!コンセント挿しっぱなしOK 自動で満充電に近い状態(94%※1 以上)を保つので、停電への備えとして安心です。独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要※2 、だから手間がかかりません。 ※1 自動充電は94%でスタート、100%でストップします。 ※2 家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給します。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。自動給電切り替え機能のもう一つのメリットです。 信頼の国内メーカー品質 オーディオやプロジェクター、ヘッドホン・イヤホンなど、さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。 ビクターの安心サポート 商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。 いつでもそばに、電気も安心も 家の中に水や食料をストックするように、これからは電気も備蓄しよう。家族が集まるリビングルームや寝室のベッドサイドなど、普段から身近な場所に置いておけば、いつでも必要な時に、すぐに電気が使えます。いつもの暮らしを支える、”大きな安心” のご提案です。 電気のやりくり上手は、楽しみ上手 ベランダで家族や仲間とパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージで趣味のDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。大容量タイプのポータブル電源は、ホットプレートや電動工具など、電力の大きなものもムリなく使えます。電気を使いこなして、暮らしにもっと、快適と楽しさを。 暮らしに寄り添ったシンプルなデザイン わかりやすさと使いやすさを追求 -日本語表記&3WAY出力でさまざまな家電製品に対応- AC、USB、シガーソケットポートを搭載。大きな電力を必要とする電気毛布や冷蔵庫など、安心して使用できる出力1,500W(瞬間最大3,000W)のハイパワー設計で、幅広い家電製品に対応しています。また、見やすい大きな液晶画面を搭載。入出力の電力とバッテリー残量が数値で表示され、初心者でも安心して使えます。また、入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。さらに、端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。 もしものときも家の電気を支える存在に 「防災製品等推奨品」として認証。防災製品等推奨品は、一般社団法人防災安全協会が防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証する制度です。ポータブル電源は、もしもの時に、冷蔵庫へ給電して食品の保冷を保ったり、暗い時間の停電でも足元を照らす光を確保できます。「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。 家庭用コンセントと同じ正弦波 AC出力は、家庭用コンセントと同じ”正弦波”。 さまざまな家電製品を安心して使用できます。
付属品ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ幅(mm)380質量(kg)約18.3高さ(mm)300使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)奥行(mm)254電圧(V)32出力AC出力:【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、DC出力:【シガーソケット】12V DC 120W、USB出力:【USB Type-A Qualcomm(R) Quick ChargeTM 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A定格出力(W)1500入力【ACアダプター】36V DC 540W 【PV×2】12V-28V DC 200Wバッテリーリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)バッテリー容量(Ah)36保証期間お買い上げ日より24ヶ月保護機能BMS管理項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護充電時間(時間)【ACアダプタ】約2.4、【ソーラパネルBH-SV1801枚使用】約13波形正弦波バッテリー容量(mAh)360000バッテリー容量(Wh)1152入力ポート【ACアダプター】36V DC 540W 、【PV×2】12V-28V DC 200W出力ポート【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)、【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】 5V-6V DC 3.0A/6V-9V DC 2.0A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM)×3】 5V/9V/12V/15V DC 3.0A/20V DC 5.0A/5V-20V DC 3.0A、【シガーソケット】12V DC 120W
WOOD CONEサウンドバー TH-WD05 VictorWOOD CONEサウンドバー TH-WD05Victor
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
木の美しい響きのテレビ用スピーカー【木が奏でる美しい響きのWOOD CONEスピーカー】”スピーカーは楽器でありたい”という想いから生まれた、”木”を振動板とする独自の”ウッドコーンスピーカー”を搭載。6cmウッドコーンユニットと、広い音場空間を実現するスピーカーキャビネットにより、音楽再生はもちろんテレビ番組や映画の視聴でも艶のある美しい中高域と豊かな低域を再生します。【平面スピーカー&はっきり音声】スピーカーを前方配置にした3.1ch構成を採用。リビングでも音が鮮明に届くよう、センタースピーカーには、音の減衰が少なく遠くまで均一に音を届ける「平面振動板」を採用しました。さらに、お好みや用途でON/OFFが可能な「はっきり音声」機能により声の帯域を明瞭にし、音量を抑えてもニュースやドラマ、映画のセリフなどの人の声をクリアに楽しむことができます。【Dolby Atmos対応、3.1chシステム&サブウーファー】パワフルな低音を再生するサブウーファーを内蔵し、 映画や音楽ライブなどDolby Atmosの包みこまれるリアルな空間オーディオを楽しめます。テレビ番組などの2ch音源も3Dサウンドにアップミックスが可能、幅広い視聴ソースで臨場感あふれる立体サウンドを楽しめます。【Bluetooth 送受信機能】高品位伝送が可能なハイレゾ対応Bluetooth(R)コーデック「LDAC」に対応し、スマートフォンやタブレットの音楽をウッドコーンの心地よいサウンドで楽しめます。ワイヤレスヘッドホンとの接続が可能な送信機能も装備し、深夜などの音をだしづらい環境でも快適に楽しめます。【その他の特長】・テレビと本機を付属のHDMIケーブルでつなぎ、電源ケーブルをコンセントに挿すだけの簡単セットアップ。・さまざまな入力に対応…HDMI(eARC)、光デジタル入力、アナログ入力、USB入力、サブウーファー出力・夜間の視聴に適した小音量時に聞き取りやすくする「ナイトモード」・好みの音質に調整可能、重低音オン・オフ、低音/高音調節機能・Bluetooth接続にあわせて電源オン、音楽再生が楽しめるBluetoothスタンバイ機能・15分間操作がないと自動的に電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)・FLAC/WAV(最大96kHz/24bit)などのハイレゾ音源やMP3/WMAの収録音源の再生が可能なUSB端子
付属品リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、電源ケーブル、HDMIケーブル(1.5m)×1、光デジタル音声ケーブル(1.5m)×1質量(kg)3.5電源(V)AC100、50Hz/60Hz最大出力(W)(実用)(JEITA)フロントL/R/センター 20×3、内蔵サブウーファー出力 40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大697×77.5×110フォーマット形式USB部・再生フォーマット:WAV/FLAC(最大96kHz/24bit)、MP3、WMAスピーカーユニットL/R;60mmウッドコーン×2、センター;60mm平面型×1、サブウーファー出力;49x157mm楕円型×1対応フォーマット音声:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital、MPEG-4 AAC、MPEG-2 AAC、リニアPCM(最大7.1ch)BluetoothVer. 5.3、出力:Class 2通信距離(m)最大約10入出力端子音声出力端子(HDMI出力×1(eARC/ARC)、アナログ入力(RCA)×1、光デジタル入力(Optical)×1、 サブウーファー出力×1)、USB端子×1対応コーデック(受信)SBC、AAC、LDAC(送信)SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
非常用電源カテゴリ