絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

GM(ジーエム)[自動車用品]

GM(ジーエム)[自動車用品]のページです。GM(ジーエム)[自動車用品]は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、自動車用品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 ジーエム
所在地〒152-0023 東京都目黒区八雲3-26-9ジーエムビル2階
特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライフハンマー・プラス GM(ジーエム)[自動車用品]

    ライフハンマー・プラス

    GM(ジーエム)[自動車用品](13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    高品質カーボンスチールのハンマーヘッド、改良されたシートベルトカッター、ノンスリップ素材を使用し人間工学に基づいてデザインされたグリップ。さらに取り付もが簡単になりました。
    付属品ドアポケット取付け用金具材質(ハンマーヘッド)カーボンスチール、(カッター)ステンレススチール、(グリップ)<オレンジ部分>TPE、<グレー部分>PA66(ポリマー)
  • レスキューミー GM(ジーエム)[自動車用品]

    レスキューミー

    GM(ジーエム)[自動車用品](4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    キーホルダータイプの緊急脱出用ツール。 わずか18gと非常に軽量で小さいので、鍵に付けて持ち歩いても全然気になりません。 使い方も簡単で、女性の力でも問題なくウィンドウの破砕、シートベルトのカットができます。 ゲリラ豪雨での水難事故対策に装備しておきたいアイテムです。
  • 二層式汎用カーマット フロント用 GM(ジーエム)[自動車用品]

    二層式汎用カーマット フロント用

    GM(ジーエム)[自動車用品]
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    1二重構造。従来のカーマットでは、砂や泥などのゴミが表面に溜まり目立ちましたが、本製品は上部マットを通過した汚れが下部に集まる2重構造となっておりますので、。上部マットは常に清潔に保たれ車内の美観を損ないません。また下に落ちた汚れはエアコンの風を受け難いため、ホコリやその臭いが巻き上がらないと言う利点もあります。2車内フロアの汚れや摩耗、傷から守る役割を果たします。雨や雪の日に外から入る水や泥、足元でこぼれる飲み物などが床に直接触れるのを防ぎます。3環境にやさしいEVA素材。EVA素材は人体に無害・無臭で速乾性・耐久性に優れ大変軽量です。柔軟でボリュームがあるので衝撃にも強く、カーマットに最適の素材です。特に幼児の素肌に触れても安全な、高品質のEVAを使用しています。 。4掃除が簡単。上部マットと下部マットはマジックテープで固定されているので、マットを分離して軽く叩けばホコリを落とす事ができます。水洗いもできるのでお手入れも簡単です。速乾性にも優れているので、カーペットなどでよくある生乾き臭も残りません。5すべり防止。マットの淵の周りをマジックテープ処理で固定しているので、マットが押される心配がありません。
    用途軽自動車・普通車・小型車用の足元の汚れ防止セット内容1セット(上部マット:1枚・下部マット1枚)材質EVAブラック質量(g)465寸法(縦×横×厚さ)(mm)650×480×17
  • マジックバルブパッと!(電球色) GM(ジーエム)[自動車用品]

    マジックバルブパッと!(電球色)

    GM(ジーエム)[自動車用品]
    取扱い終了
    停電時自動点灯 壁のスイッチがOFFでも停電時点灯 取り外しても使えます 全点灯ーハーフ点灯切替 紫外線を配光しない(虫が寄ってこない) 照明による色落ちがない バッテリー内蔵 停電時自動点灯家庭用LEDライト 胴体部分が伸縮して、伸ばせば懐中電灯に
    質量(g)約180消費電力(W)5口金E26入力電圧(V)AC100(100~240対応)センサー停電感知直径×長さL(Φmm×mm)70×122(最大伸長時157)発光色電球色バッテリー充電式Liーionバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2200光束(Lm)325(フル点灯時)
  • マジックバルブパッと!(昼白色) GM(ジーエム)[自動車用品]

    マジックバルブパッと!(昼白色)

    GM(ジーエム)[自動車用品]
    取扱い終了
    停電時自動点灯 壁のスイッチがOFFでも停電時点灯 取り外しても使えます 全点灯ーハーフ点灯切替 紫外線を配光しない(虫が寄ってこない) 照明による色落ちがない バッテリー内蔵 停電時自動点灯家庭用LEDライト 胴体部分が伸縮して、伸ばせば懐中電灯に
    質量(g)約180消費電力(W)5口金E26入力電圧(V)AC100(100~240対応)センサー停電感知直径×長さL(Φmm×mm)70×122(最大伸長時157)発光色昼白色バッテリー充電式Liーionバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2200光束(Lm)325(フル点灯時)
  • マジックチューブ GM(ジーエム)[自動車用品]

    マジックチューブ

    GM(ジーエム)[自動車用品]
    取扱い終了
    CPUを搭載し、特許申請中の停電感知を実現 LEDライフタイム40000時間 高品質、LEDと充電電池を内蔵 150°広角照明拡散 蛍光灯に比べ最大60%の省エネ 既存の蛍光灯機器のほとんどの器具に対応(工事が必要な場合があります) AC出力照明輝度2000lm/DC出力時550lm 充電不足と電池状況指示機能付き
    仕様(スタート)<0.5s、(スイッチングサイクル)80000、(停電感知機能)あリ長さ(mm)1200電力(W)24口金G13入力電圧(V)AC85~265色温度(K)6000充電時間(時間)5~6充電池タイプLi-ION×2動作温度(℃)【充電電池】充電時:0~45、放電時:-20~60バッテリー容量(mAh)2200光束(Lm)(AC)2000、(DC)500LED寿命(時間)40000調光の可否なし照射角度(°)150
  • キータグ GM(ジーエム)[自動車用品]

    キータグ

    GM(ジーエム)[自動車用品](7件のレビュー)
    取扱い終了
    文字を書き入れることのできる、プラスチック製簡易型キーホルダー。 お預かりしている鍵を、名前を付けて管理できます。 引っ張っても切れませんが、ハサミなどで簡単に切ることができます。 書き込むスペースを大きめに作ってあるため、文字が書き入れやすくなっています。
    寸法(縦×横)(mm)193×133
  • ライフライト2 GM(ジーエム)[自動車用品]

    ライフライト2

    GM(ジーエム)[自動車用品]
    取扱い終了
    発炎筒の代替装備品として使用可能。 夜間で200m以上と高い視認性を誇り、雨天でも使用可能(生活防水)。 マグネット付でフェンダーなどに設置ができます。 強力ミニチュアバルブ(東芝2.5V 0.3A T-2P相当)を使用したフラッシュライトを装備。 超高輝度LED使用。 単3乾電池2本使用(テスト電池付属)。 国土交通省保安基準適合品なので車検もOKです。 航空自衛隊資格審査登録No.92073-1071231 (財)全国防犯協会連合会推奨第607号 自動車のボディに付けられるマグネット。 車の発炎筒ホルダーにそのまま取り付けが可能。
    種類非常信号灯連続動作時間(点滅)36時間
  • コンフォートクリップ GM(ジーエム)[自動車用品]

    コンフォートクリップ

    GM(ジーエム)[自動車用品]
    取扱い終了
    自動車のシートベルトが首にかかるのを防ぐためのシートベルトアジャスターです。ベルトが首や顔にかかって擦れる痛み・不快感を解決します。 衝突時、ベルトが首にかかっていると首が強い力で締め付けられ、最悪の場合首の骨が折れることもあります。そのような危険をコンフォートクリップは防止します。 「コンフォートクリップ」は、チャイルドシートに次いで、オランダの国土交通省が認可した唯一の製品です。 シートベルトの安全機能に影響を与えず、快適と安全を提供します。 「コンフォートクリップ」を使用すると、シートベルトが肩の上から胸を通る正しいラインで装着できます。事故時の危険性を高めていた肩ベルトの背中回しや無着用を、この快適性で解決することができます。 「コンフォートクリップ」の使用により、シートベルトが首や顔に擦れるのを防げるため不快感が解消されます。 「コンフォートクリップ」は、シートベルトと同じ、頑丈で高品質な材質で作られています。
  • ライトマン GM(ジーエム)[自動車用品]

    ライトマン

    GM(ジーエム)[自動車用品]
    取扱い終了
    アメリカで開発されたキセノンチューブストロボを使用した、高輝度、高視認性、多機能をあわせ持った画期的「非常信号灯」。 アメリカの多くの警察・消防・レスキューで導入されており、3km以上光が届く高品質なアイテムです。 日常生活防水 【上質なストロボ】最大の視認性と影響力を引き出すために高性能な回路を備えたキセノンチューブストロボを使用しています。 【独特なピラミッド型の形状】ピラミッド型の形状により光を180度から確認できます。交通に直接光を向ける必要が無く不快感を与えません。 【電池式で持ち運びやすい】アルカリ単3乾電池2本使用で5~7時間使用可能。1分間に約80回点滅します。 【コンパクトで軽量】各辺9cm、高さ4cmで手の平にフィットする大きさに設計されています。重さは電池込みで100gと軽量。 【衝撃、天候に強い】丈夫で、ゴムパッキンの入った衝撃に強い構造。雨、雪、泥、すすなどを通さない密閉性。(生活防水) 【最高品質の素材】ABSの土台、アクリルのレンズ、レクサン(R)のバルブカバー、デルリン(R)ポリアセタール樹脂や錆びない素材で作られた鋼鉄のアクセサリーを使用しています。
    仕様(ライトマン採用リスト)連邦幹線道路/Federal Highway Administraction連邦鉄道局/Federal Railway Administraction米海軍特殊部隊/U.S.Navy Seals米財務省検察部/U.S.Secret Serviceヘリコプターレスキュー/Medevac Helicopter Rescue米赤十字/American Red Cross自転車パトロール/Police&Bike Patrolsケネディー宇宙センター/Kennedy Space Center現場警備/Scene Safetyエベレスト探検隊/Mr.Everest Expeditionsニューヨーク近代美術館/the Museum of Modern Art質量(g)100(バッテリー込)種類非常信号灯視認距離2マイル(約3.2km)
  • ライフハンマーバイザー GM(ジーエム)[自動車用品]

    ライフハンマーバイザー

    GM(ジーエム)[自動車用品]
    取扱い終了
    すでにライフハンマーをお持ちのお客様用のライフハンマーバイザー。 サンバイザーに取り付けるライフハンマー収納ケース。 カードポケット3ヶ所付。
  • ライフハンマーバイザー/ハンマーセット GM(ジーエム)[自動車用品]

    ライフハンマーバイザー/ハンマーセット

    GM(ジーエム)[自動車用品]
    取扱い終了
    ミニバンなどのようにシート座面の高い車用。 サンバイザーに取り付けるライフハンマー収納ケース。 ハンマーを足元に取り付けると手が届かない大きめの車のために開発されました。 カードポケット3ヶ所付。
  • フロアメイト エコ GM(ジーエム)[自動車用品]

    フロアメイト エコ

    GM(ジーエム)[自動車用品]
    取扱い終了
    車両整備工場の必需品、車内作業時の足元保護マット。 調査によると、整備工場での顧客からのクレームの多くは、車内フロアの汚れによるものです。 フロアメイト エコを使用することで、顧客満足度のアップに繋がります。 無漂白で環境に優しい再生紙。吸収性の優れた紙を使用しています。(防水ではありません)
    寸法(mm)430×560
  • ライフハンマー GM(ジーエム)[自動車用品]

    ライフハンマー

    GM(ジーエム)[自動車用品](1件のレビュー)
    取扱い終了
    わずかな力でサイドウインドウを破砕できる、2頭式の金属ヘッドを備えたハンマー。鋭利な刃が露出していない安全設計。緊急時でも素早く切断できるシートベルトカッターを付属。特殊ニードルによってあらゆる車種のカーペット部に、簡単に取り付けが可能。万が一の場合でもスムーズに取り出せる専用のホルダーを装備 夜間・暗闇でも設置位置が確認できる安心の蛍光ノブ。 緊急脱出時以外にも、第三者事故における救出・救助ツールとして高い性能を発揮。
    材質(ハンマーヘッド)automatsteel 9S MnPb 28K、(ナイフ)ゾーリンゲン製ステンレススチール、(グリップ・ホルダー)ポリプロピレン、(ノブ)蓄光素材ポリプロピレン蛍光オレンジ質量(g)139寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)191×72×47
  • シートメイト GM(ジーエム)[自動車用品]

    シートメイト

    GM(ジーエム)[自動車用品]
    取扱い終了
    環境問題を考慮し、炭酸カルシウムを配合。使用後は可燃ゴミとして処理可能。 破れにくく滑らない、柔軟性に富んだ素材を使用しているので、ベンチシート、バケットシートなど、あらゆるシートにぴったりフィット。 ヘッドレスト部分が袋状になっているため、取り付け簡単。 1ロール150枚入り。 特殊なミシン目が入っているので、きれいに切り離せます。 カーナビ、カーオーディオなど、ダッシュボードまわりの作業には欠かせません。
    幅(mm)800寸法(mm)ヘッド部分365高さ(mm)1320
  • フロアーメイト GM(ジーエム)[自動車用品]

    フロアーメイト

    GM(ジーエム)[自動車用品]
    取扱い終了
    フロア保護マット裏面すべり止め加工
    寸法(mm)435×560
  • フェンダーメイト GM(ジーエム)[自動車用品]

    フェンダーメイト

    GM(ジーエム)[自動車用品](1件のレビュー)
    取扱い終了
    エンジンルーム作業時のフェンダーへの傷つきを防止。マグネット付
    材質布地・特殊発泡体寸法(mm)900×600