カテゴリ
- 農業・園芸資材(5)
絞り込み
ブランド
- アポロ
- モノタロウ(6)
- DAIKO(大光電機)(90)
- Hirschmann Test & Measurement(75)
- IDEC(和泉電気)(170)
- JAPANNEXT(76)
- ODELIC(オーデリック)(119)
- omron(オムロン)(244)
- Panasonic(パナソニック)(220)
- RS PRO(77)
- SICK(101)
- SMC(761)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(79)
- アズワン(68)
- エスコ(70)
- エレコム(84)
- オーム電機(69)
- コガネイ(88)
- マルヤス電業(73)
- 三菱電機(301)
- 富士電機(91)
- ブランドをもっと見る
「100V 12V」の検索結果
特価

アポロエリアシステム
アポロ¥34,980税込¥38,4781セット5日以内出荷4電源利用可能。プラス自動車用バッテリーも収納可能でさらに便利。(収納可能・・・40B19サイズバッテリー) 屋外での使用時に外部バッテリーの劣化を防ぎ、安全性アップ。 ケーブル接続・充電などのメンテナンスもラクラク。 単一形アルカリ乾電池(別売)にて使用可能(8本)。 内部配線用コードで12Vバッテリー使用可能。 ACアダプターで100Vから使用可能。(別売) 密閉方式により雨水の防衛は万全です。 切替スイッチにより、連続・昼間・夜間の三段階の使用が可能です。 経済的な電気消費量設計(12時間/1日使用) 1、(通常時)バッテリー40B19(28Ah)の場合、約45日間使用可能。 2、アルカリ電池の場合、やる50日間使用可能。付属品アース棒(3連タイプ)、高圧線、危険表示板、保障書付取扱説明書、内部配線用コード(乾電池は付属しません)質量(kg)3電源(V)DC 12本体寸法(mm)435×280×195最大出力10000V(無負荷)有効距離(m)3000~5000対象動物鳥獣
エリアシステム AP-2011
アポロ(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板寸法(mm)310×205×155質量(kg)3電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)出力電圧(V)最大DC10000モード切替連続/夜間出力/昼間出力有効距離(m)3000(使用条件により変動)対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ
アポロエリアシステム
アポロ¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷有効柵線距離3500m・使いやすさが向上、4電源使用可能なこれからのスタンダード。密閉方式により雨水の防御は万全です。経済的な電気消費量設計(1日12時間・バッテリー40b19(28Ah)の場合、約50日間使用可能・アルカリ電池の場合、約40日間使用可能)※稼働日数は基本的な目安です。日数はご利用条件によって異なります。用途防獣対策に付属品アース棒3連 1組、高圧線 1本、危険表示板 1枚、保証書付取扱説明書 1枚奥行(mm)本体:195電源(V)DC12電源使用可能:単一形アルカリ乾電池(別売)、12Vバッテリー(別売)、ソーラーパネル(別売)、ACアダプター100V(別売)本体質量(kg)3最大出力10000V本体高さ(mm)435モード使用可能:連続・昼間・夜間有効距離(m)3500本体幅(mm)280対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ等の害獣