カテゴリ
- 農業・園芸資材(2)
絞り込み
ブランド
- アポロ
- モノタロウ(6)
- Aratas(旧:omron)(19)
- azbil(旧:山武)(7)
- CKD(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- IDEC(和泉電気)(44)
- Meltec(大自工業)(13)
- omron(オムロン)(81)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- エレコム(14)
- オーム電機(13)
- コーセル(13)
- セルスター(7)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(8)
- マキタ(6)
- マルヤス電業(12)
- 三菱電機(14)
- 大橋産業(BAL)(15)
- 富士電機(36)
- 工進(6)
- ブランドをもっと見る
「100v 12v」の検索結果
特価

エリアシステム AP-2011
アポロ(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷大切な農畜産物や土地、レジャー施設を24時間守ります。 密閉方式により雨水の防御は万全です。 経済的な電気消費量設計(1日12時間、連続使用で50日間可能)。付属品アース棒3連、アルカリ乾電池、本体取付金具、高圧線、危険表示板寸法(mm)310×205×155質量(kg)3電源ACアダプター(100V、別売)、12Vバッテリー(外部バッテリーコード)、ソーラー(専用充電バッテリー)、単1形アルカリ乾電池(8本)出力電圧(V)最大DC10000モード切替連続/夜間出力/昼間出力有効距離(m)3000(使用条件により変動)対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ