カテゴリ
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- アポロ
- BIGM(丸山製作所)(2)
- brembo(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- RS PRO(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- タンガロイ(2)
- マキタ(1)
「4ah-19」の検索結果

アポロエリアシステム
アポロ¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷有効柵線距離3500m・使いやすさが向上、4電源使用可能なこれからのスタンダード。密閉方式により雨水の防御は万全です。経済的な電気消費量設計(1日12時間・バッテリー40b19(28Ah)の場合、約50日間使用可能・アルカリ電池の場合、約40日間使用可能)※稼働日数は基本的な目安です。日数はご利用条件によって異なります。用途防獣対策に付属品アース棒3連 1組、高圧線 1本、危険表示板 1枚、保証書付取扱説明書 1枚奥行(mm)本体:195電源(V)DC12電源使用可能:単一形アルカリ乾電池(別売)、12Vバッテリー(別売)、ソーラーパネル(別売)、ACアダプター100V(別売)本体質量(kg)3最大出力10000V本体高さ(mm)435モード使用可能:連続・昼間・夜間有効距離(m)3500本体幅(mm)280対象動物イノシシ、ハクビシン、アライグマ、タヌキ、シカ、サル、クマ等の害獣