カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
  • ニッサン(9)
  • SMC(7)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • VISHAY(2)
  • KTM(2)
  • PROST's(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • KYB(カヤバ)(1)
  • カメダデンキ(1)
  • X.A.M(1)
  • ユニバーサル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4303c」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェックジョイント(チェック継手 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]チェックジョイント(チェック継手 TypeS-B)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(Oリング)JIS B2401 1B、(継手本体)JIS H3250 C3604、(ポペット)JIS H3250 C3604、(スプリング)JIS G4303 SUS304、(スプリング受け)JIS H3250 C3604、(スナップリング)JIS G4303 SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
チェックジョイント(チェック継手 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]チェックジョイント(チェック継手 TypeS-A)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21材質(Oリング)JIS B2401 1B、(継手本体)JIS H3250 C3604、(ポペット)JIS H3250 C3604、(スプリング)JIS G4303 SUS304、(スプリング受け)JIS H3250 C3604、(スナップリング)JIS G4303 SUS304使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁