カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
  • MSTコーポレーション(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • ISOTTA (イソッタ)(2)
  • PROST's(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • LEC(レック)(1)
  • アメリカン電機(1)
  • パール金属(1)
  • アイゼン(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • ニッサン(1)
  • エスケント(1)
  • バンコ(1)
  • 新日軽(LIXIL)(1)
  • TC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-1084」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(おねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G×R
フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(おねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
リングジョイント(めねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]リングジョイント(めねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
ホースジョイント(ホースめねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースめねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
ホースジョイント(ホースおねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]ホースジョイント(ホースおねじコネクタ)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
fc-102特集