カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
  • KITZ(キッツ)(111)
  • アソー(87)
  • TRUSCO(80)
  • ヤマト産業(56)
  • 東洋バルヴ(51)
  • 千代田精機(36)
  • ハマイ(36)
  • 日酸TANAKA(32)
  • フジキン(20)
  • 大和バルブ(17)
  • シンコー[継手](15)
  • フジトク(12)
  • ベン(9)
  • イハラサイエンス(9)
  • 宮入バルブ製作所(8)
  • ヨシタケ(6)
  • ミヤコ(5)
  • I・T・O(旧 伊藤工機)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3771」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースジョイント(ホースソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ホースジョイント(ホースソケット)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](17件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
  • ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ホースジョイント(ホースニップル)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7.0常用使用圧力(MPa)3.5
  • スクリュージョイント(キャップ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    スクリュージョイント(キャップ)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状キャップ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G
  • リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    リングジョイント(おねじコネクタ)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5接続ねじ種類G×R
  • スクリュージョイント(ニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    スクリュージョイント(ニップル)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • スクリュージョイント(めすおすエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    スクリュージョイント(めすおすエルボ)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc×R
  • フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    フレアジョイント(おねじコネクタ)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-C)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • リングジョイント(ユニオン) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    リングジョイント(ユニオン)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-C) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    ミニチュアニードルバルブ(リング式 TypeR-C)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • リングジョイント(おねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    リングジョイント(おねじエルボコネクタ)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • スクリュージョイント(プラグ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    スクリュージョイント(プラグ)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • フレアジョイント(おねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    フレアジョイント(おねじエルボコネクタ)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G