カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
- 水本機械製作所(1)
- SUN UP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s4-9.5d」の検索結果
![ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87157786-140123-02.jpg)
ホースジョイント(ホースニップル)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7.0常用使用圧力(MPa)3.5




![ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87157786-140123-02.jpg)