カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
- ニッタ(12)
- アソー(3)
- フジトク(2)
- ノーブランド(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「uc4n6x4」の検索結果
![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87151425-140123-02.jpg)
リングジョイント(おねじコネクタ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5接続ねじ種類G×R




![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87151425-140123-02.jpg)