カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(201)
  • TRUSCO(2,088)
  • ノーブランド(277)
  • エーモン(14)
  • APLUS(クマモト)(230)
  • ハイロジック(1,217)
  • ネグロス電工(1,261)
  • 岡田装飾金物(483)
  • アカギ(415)
  • MYST(41)
  • BEST(ベスト)[金物](942)
  • SMC(33,199)
  • エスコ(3,461)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,538)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,359)
  • 水本機械製作所(1,280)
  • UNION(ユニオン)(1,264)
  • WAKI(和気産業)(1,197)
  • Panasonic(パナソニック)(1,166)
  • シロクマ(1,160)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金具」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-40B~)CKD
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B~)CKD
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
マイクロシリンダー CMA2 支持金具LB(両側フート形)付 CKDマイクロシリンダー CMA2 支持金具LB(両側フート形)付CKD
5,493税込6,042
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式LB(両側フート形)付
小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS CKD小形圧力スイッチ 白色シリーズ APSCKD(2件のレビュー)
5,519税込6,071
1個
当日出荷
種々の汎用取付に対応する単体仕様
リード線耐油性ビニールキャップタイヤコード2芯0.2mm2配管ポート径Rc1/8、[位置]下面、[目盛版方向]縦使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0.1~0.6接点構成1a応差(MPa)0.08以下繰返し精度±0.02MPa以下負荷電圧(V)DC12/24、AC100負荷電流(mA)5~50、7~20周囲温度および使用流体温度(℃)5~60保護構造IP65相当電圧降下(V)3以下(内部)ランプ発光ダイオード(ON時点灯)耐衝撃(m/s2)294絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて異常なきこと
デジタル圧力センサPPXシリーズ用取付金具 CKDデジタル圧力センサPPXシリーズ用取付金具CKD
278税込306
1個
当日出荷
適合PPXシリーズ種別部品
PPD3シリーズ 電子式圧力スイッチ CKDPPD3シリーズ 電子式圧力スイッチCKD
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~)CKD
9,867税込10,854
1個
当日出荷から13日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-63B~)CKD
16,533税込18,186
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-50B~)CKD
15,231税込16,754
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
CMK2シリーズ 支持金具 CKDCMK2シリーズ 支持金具CKD
338税込372
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-80B~)CKD
20,822税込22,904
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-15A-E~) CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-15A-E~)CKD
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に周囲温度が低い環境での使用に接続口径Rc1/2質量(kg)1.2保護構造IP65ポート数2ポート弁材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)2作動方式通電時開(NC)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)16消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)使用環境屋内・屋外保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6耐圧力(MPa)(水圧にて)4取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応流量特性C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)
APS-Wシリーズ 機械式小形圧力スイッチ CKDAPS-Wシリーズ 機械式小形圧力スイッチCKD
5,788税込6,367
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
種類機械式圧力スイッチ接点構成1a
マイクロシリンダー CMA2 支持金具TB(ヘッド側トラニオン形)付 CKDマイクロシリンダー CMA2 支持金具TB(ヘッド側トラニオン形)付CKD
6,387税込7,026
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式TB(ヘッド側トラニオン形)付
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-40B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-40B-25~)CKD
11,506税込12,657
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-100B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-100B-25~)CKD
28,012税込30,813
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-50B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-50B~)CKD
16,544税込18,198
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
マイクロシリンダー CMA2 支持金具FA(ロッド側フランジ形)付 CKDマイクロシリンダー CMA2 支持金具FA(ロッド側フランジ形)付CKD
5,493税込6,042
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式FA(ロッド側フランジ)付
屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ ニトリルゴム(ADK11-15A-D~) CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ ニトリルゴム(ADK11-15A-D~)CKD
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に周囲温度が低い環境での使用に接続口径Rc1/2質量(kg)1.2保護構造IP65ポート数2ポート弁材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)2作動方式通電時開(NC)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)16消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)使用環境屋内・屋外保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6耐圧力(MPa)(水圧にて)4取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.9MB)流量特性C[dm3/(s・bar)](Cv値)20(4.5)
屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-20A-E~) CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ フッ素ゴム(ADK11-20A-E~)CKD
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー10℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に周囲温度が低い環境での使用に接続口径Rc3/4質量(kg)1.3保護構造IP65ポート数2ポート弁材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)2作動方式通電時開(NC)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)23消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)使用環境屋内・屋外保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6耐圧力(MPa)(水圧にて)4取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)162(8.6)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-80B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-80B~)CKD
20,822税込22,904
1個ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-63B-25~)CKD
17,568税込19,325
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-50B-25~)CKD
16,471税込18,118
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-40B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-40B~)CKD
10,704税込11,774
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-50B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-50B~)CKD
15,606税込17,167
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-63B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-63B~)CKD
16,438税込18,082
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-40B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-40B~)CKD
10,541税込11,595
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ ニトリルゴム(ADK11-25A-D~) CKD屋外向け商品WPシリーズ パイロットキック式2ポート電磁弁 ADK11-Wシリーズ ニトリルゴム(ADK11-25A-D~)CKD
48,980税込53,878
1台
9日以内出荷から22日以内出荷
屋外で使用可能な2ポート電磁弁です。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。耐候性を配慮した部品を採用し、屋外など過酷な環境での使用を想定しています。(錆対応、防塵・防水(IP65)など)パイロットキック式で、作動圧力差0でも作動します。
用途屋外での水・空気・低真空・灯油・油などの流体制御用に周囲温度が低い環境での使用に接続口径Rc1質量(kg)1.7保護構造IP65ポート数2ポート弁材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)2作動方式通電時開(NC)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)28消費電力(W)(50/60Hz)(AC)10/8.5使用流体空気・低真空(1.33×103 Pa(abs))・水・灯油・油(50mm2 /s以下)使用環境屋内・屋外保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)最高作動圧力差(MPa)(空気)1、(水・灯油)1、(油)0.6耐圧力(MPa)(水圧にて)4取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、液体、化学薬品及び爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(空気にて)周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応流量特性有効断面積S(Cv値)(mm2)231(12)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-80B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-80B~)CKD
20,822税込22,904
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-50B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-50B~)CKD
15,606税込17,167
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-100B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-100B~)CKD
26,528税込29,181
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-63B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側フランジ形(SCA2-FA-63B~)CKD
16,438税込18,082
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-50B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 一山クレビス形(SCA2-CA-50B~)CKD
15,606税込17,167
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-100B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-100B~)CKD
26,528税込29,181
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-100B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-100B~)CKD
28,012税込30,813
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-80B-25~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-80B-25~)CKD
21,948税込24,143
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
SCKシリーズ ショックキラー用部品 CKDSCKシリーズ ショックキラー用部品CKD
609税込670
1個
3日以内出荷から42日以内出荷
全長(mm)-材質(本体)-構造-オリフィス方式-
マイクロシリンダー CMA2 支持金具LS(片側フート形)付 CKDマイクロシリンダー CMA2 支持金具LS(片側フート形)付CKD
5,493税込6,042
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式LS(片側フート形)付
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-63B~) CKDセレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-63B~)CKD
17,549税込19,304
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に