カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(17)
- メディアカバーマーケット(3,850)
- 新ダイワ(235)
- 大塚刷毛製造(158)
- 岩田製作所(144)
- TAKEGAWA(武川)(106)
- ホンダ(94)
- 共立(91)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(78)
- オザック精工(75)
- ESTERA(71)
- サンドビック(64)
- イチグチ(59)
- アカギ(54)
- 京セラ(51)
- AUTO-BI(山田辰)(50)
- トップマン[工具・金物](49)
- ロイヤル化成(48)
- 工進(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(112)
「0.015」の検索結果

フィルタ・レギュレータ(セレックス)
CKD(12件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。新素材エレメント採用で高性能です。使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
レギュレータ(セレックス)
CKD(8件のレビュー)¥6,780税込¥7,4581個当日出荷空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD(14件のレビュー)¥6,492税込¥7,1411個当日出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付
CKD(7件のレビュー)¥11,288税込¥12,4171個当日出荷エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
エアフィルタ(セレックス)
CKD(3件のレビュー)¥4,175税込¥4,5931個当日出荷から14日以内出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
クリンエアユニット(オートドレン付)
CKD(3件のレビュー)¥19,018税込¥20,9201個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
オイルミストフィルタ
CKD(2件のレビュー)¥10,720税込¥11,7921個当日出荷から3日以内出荷付属品ボウルガード使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
レギュレータ 白色シリーズ R□000-W
CKD(2件のレビュー)¥6,638税込¥7,3021個当日出荷圧力計埋込み形でコンパクト使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W
CKD¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から10日以内出荷計測・計測等、油を嫌い回路に最適使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
エアフィルタ 白色シリーズ F□000-W
CKD(4件のレビュー)¥3,972~税込¥4,369~1個当日出荷から11日以内出荷ダストや水滴を効率的に除去最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60標準装備品ボウルガード
フィルタ・レギュレータ W*000シリーズ
CKD¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。使用するエレメントは、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造を採用しています。 目詰まりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UPします。トラスコ品番124-4185接続口径Rc1/2全長(mm)252全幅(mm)63使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85処理空気流量(m3/min)(ANR)2.43
フィルタ・レギュレータ W*000シリーズ オートドレン付
CKD¥9,598税込¥10,5581個当日出荷エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。使用するエレメントは、表面が粗く、内部に行く程細かくなるという、独自の化学繊維構造を採用しています。目詰まりを大幅に解消し、エレメント寿命が大幅UPします。接続口径Rc1/2全長(mm)252使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウル
CKD¥9,268~税込¥10,195~1台当日出荷から24日以内出荷空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。用途圧縮空気中のドレン排出用に仕様ペットコック添付(パイププラグなし)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック無ボウルノーマルオープン形オートドレン耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ(セレックス)
CKD(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200