カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(6)
  • RS PRO(48)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(38)
  • 日動工業(34)
  • WURTH ELEKTRONIK(28)
  • 日本モレックス(molex)(27)
  • アズビル金門(18)
  • 倉茂電工(17)
  • オジデン(大阪自動電機)(15)
  • EIZO(15)
  • bitstrong(ビットストロング)(14)
  • パイロット(13)
  • uni(三菱鉛筆)(10)
  • 長岡特殊電線(10)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • Alpha Wire(10)
  • 富士電線工業(9)
  • ゼブラ(8)
  • 明大(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.5 2芯」の検索結果

37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式

    CKD(1件のレビュー)
    ¥1,633~税込¥1,796~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    堅牢形のシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に種類有接点配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

    CKD
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

    CKD
    ¥2,534~税込¥2,787~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    堅牢形のシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用種類無接点表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28消費電力(mA)10以下(DC24VにてON時)表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)200以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)150mAにて0.5以下
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式

    CKD
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示ランプなし漏れ電流(mA)0配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ

    CKD
    ¥2,744~税込¥3,018~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式PNP出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯黄色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Eシリーズ 有接点2線式 耐熱用 CKD

    シリンダスイッチ Eシリーズ 有接点2線式 耐熱用

    CKD
    ¥4,388税込¥4,827
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱用シリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別耐熱用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0配線方式2線式
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用

    CKD
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1.0以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下
  • シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ

    CKD
    ¥3,519~税込¥3,871~
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    堅牢形のシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用種類無接点表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28消費電力(mA)16以下(DC24VにてON時)表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

    CKD
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

    CKD
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別耐屈曲リード線種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

    CKD
    ¥2,638~税込¥2,902~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSMG、STR2漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 切削油用 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 切削油用 NPN出力タイプ

    CKD
    ¥6,519~税込¥7,171~
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別切削油用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下(ON時)表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ

    CKD
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別耐屈曲リード線種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ

    CKD
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別耐屈曲リード線種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式PNP出力電源電圧(V)DC4.5~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯黄色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)30mAにて0.5以下
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ

    CKD
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    5日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Kシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Kシリーズ 有接点2線式

    CKD
    ¥861~税込¥947~
    1個
    5日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示ランプなし漏れ電流(mA)0配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSMG、STR2負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)
  • シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 耐強磁界用 CKD

    シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 耐強磁界用

    CKD
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    5日以内出荷
    自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別耐強磁界用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)5以下
  • シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 2色表示式 耐強磁界用 CKD

    シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 2色表示式 耐強磁界用

    CKD
    ¥6,519~税込¥7,171~
    1個
    5日以内出荷
    自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別耐強磁界用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下
  • シリンダスイッチ Vシリーズ 有接点2線式 小形耐強磁界用 CKD

    シリンダスイッチ Vシリーズ 有接点2線式 小形耐強磁界用

    CKD
    ¥6,152~税込¥6,767~
    1個
    5日以内出荷
    強磁界環境で使用可能な小形強磁界用シリンダスイッチです。 【レール取付】ビス1本でシリンダに取付、シリンダスイッチの位置調整が簡単です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別小形耐強磁界用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSSD-L4、SSD2-L4、USSD-L4負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)3.0以下(負荷電流40mA時)
  • シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式

    CKD
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示ランプなし漏れ電流(mA)0配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用

    CKD
    ¥7,687~税込¥8,456~
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    交流磁界専用のシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別交流磁界用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1.0以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:SCS用負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下
  • コネクタ付シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 2色表示式 耐強磁界用 CKD

    コネクタ付シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 2色表示式 耐強磁界用

    CKD
    ¥8,768税込¥9,645
    1個
    5日以内出荷
    自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別耐強磁界用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式リード線(m)0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2)表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下
  • コネクタ付シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 耐強磁界用 CKD

    コネクタ付シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 耐強磁界用

    CKD
    ¥7,263税込¥7,989
    1個
    5日以内出荷
    自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別耐強磁界用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式リード線(m)0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2)漏れ電流(mA)0表示灯緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)5以下
  • コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用 CKD

    コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用

    CKD
    ¥10,940~税込¥12,034~
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別交流磁界用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1.0以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下
  • シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ

    CKD
    ¥2,744~税込¥3,018~
    1個
    5日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式PNP出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯黄色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSMG、STR2漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ

    CKD
    ¥4,823~税込¥5,305~
    1個
    5日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSMG、STR2漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ

    CKD
    ¥3,091~税込¥3,400~
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて15以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)リード線取出方向L字タイプ内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ

    CKD
    ¥3,192~税込¥3,511~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式PNP出力電源電圧(V)DC4.5~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下漏れ電流(mA)0.05以下表示灯黄色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ CKD

    コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ

    CKD
    ¥4,725税込¥5,198
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM8コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用仕様【コネクタ種類・PIN配列】M8コネクタ 1PIN(+)3PIN(-)4PIN(OUT)種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式PNP出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)表示灯黄色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD

    コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

    CKD
    ¥4,725税込¥5,198
    1個
    5日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM8コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用仕様【コネクタ種類・PIN配列】M8コネクタ 1PIN(+)3PIN(-)4PIN(OUT)種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKD

    コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ

    CKD
    ¥6,578税込¥7,236
    1個
    5日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM8コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用仕様【コネクタ種類・PIN配列】M8コネクタ 1PIN(+)3PIN(-)4PIN(OUT)種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-025R~) CKD

    オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-025R~)

    CKD
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    19日以内出荷から34日以内出荷
    用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-025H~) CKD

    オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-025H~)

    CKD
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    19日以内出荷から34日以内出荷
    ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ツール側です。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。
    用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換したい場合に最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-001R~) CKD

    オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-001R~)

    CKD
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    19日以内出荷
    用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ付シリンダスイッチ Vシリーズ 有接点2線式 小形耐強磁界用 CKD

    コネクタ付シリンダスイッチ Vシリーズ 有接点2線式 小形耐強磁界用

    CKD
    ¥8,608税込¥9,469
    1個
    31日以内出荷
    強磁界環境で使用可能な小形強磁界用シリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。 【レール取付】ビス1本でシリンダに取付、シリンダスイッチの位置調整が簡単です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用仕様【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 4PIN(+)3PIN(-)種別小形耐強磁界用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式リード線(m)0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2)漏れ電流(mA)0表示灯赤色(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSSD-L4、SSD2-L4、USSD-L4負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)3.0以下(負荷電流40mA時)
  • オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~) CKD

    オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ロボット側(KHBC-060R~)

    CKD
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    34日以内出荷
    用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ロボット側のツールです。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~) CKD

    オートツールチェンジャーKHBCシリーズ ツール側(KHBC-060H~)

    CKD
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    34日以内出荷
    ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換します。ツール側です。ロボットの負荷を軽減するため、大幅な小形、軽量化を実現しました。最小1kg可搬~最大300kg可搬の全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。段取り替え工数を大幅に削減します。複数ワークのハンドリングや複数の作業がロボット1台で可能になり、生産性向上に貢献します。スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。繰返し精度は±0.003mmです。テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。メーカーCHCシリーズと比較し連結軸力は最大5倍です。エアダウン時も鋼球は位置を保持し、ツールの落下を防ぐ落下防止機能付きです。(※KHBC-001Rは除きます)。スプリングの反力により、質量の軽いツールでも確実に分離し、安定作動します。12種類の多彩なモジュールオプションが選択可能です。標準装備のエア配管に加え、様々な電気・エアの接続が可能です。
    用途ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換したい場合に最高使用圧力(MPa)0.7オリフィス径(Φmm)【空気インターフェイス】Φ4.0繰返し精度(mm)±0.003使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応