カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(5)
- Alpha Wire(5)
- AMPHENOL(9)
- BELDEN(5)
- bitstrong(ビットストロング)(11)
- Igus(イグス)(8)
- KITZ(キッツ)(6)
- LAPP(5)
- WURTH ELEKTRONIK(28)
- アズビル金門(18)
- エスコ(5)
- ナリカ(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(9)
- フエニックス・コンタクト(5)
- 倉茂電工(17)
- 大電(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- 富士電線工業(11)
- 長岡特殊電線(9)
- ブランドをもっと見る
「0.5mm2 2芯」の検索結果

シリンダスイッチ Eシリーズ 有接点2線式 耐熱用
CKD¥4,388税込¥4,8271個当日出荷から6日以内出荷耐熱用シリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別耐熱用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0配線方式2線式
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用
CKD¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から31日以内出荷搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1.0以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用
CKD¥7,687~税込¥8,456~1個5日以内出荷から41日以内出荷交流磁界専用のシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別交流磁界用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1.0以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:SCS用負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下
コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用
CKD¥10,940~税込¥12,034~1個5日以内出荷から31日以内出荷搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別交流磁界用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1.0以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下
シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 耐強磁界用
CKD¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別耐強磁界用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)5以下
シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 2色表示式 耐強磁界用
CKD¥6,519~税込¥7,171~1個5日以内出荷自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別耐強磁界用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下
シリンダスイッチ Vシリーズ 有接点2線式 小形耐強磁界用
CKD¥6,152~税込¥6,767~1個5日以内出荷強磁界環境で使用可能な小形強磁界用シリンダスイッチです。 【レール取付】ビス1本でシリンダに取付、シリンダスイッチの位置調整が簡単です。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別小形耐強磁界用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSSD-L4、SSD2-L4、USSD-L4負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)3.0以下(負荷電流40mA時)
コネクタ付シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 2色表示式 耐強磁界用
CKD¥8,768税込¥9,6451個5日以内出荷自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別耐強磁界用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式リード線(m)0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2)表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下
コネクタ付シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 耐強磁界用
CKD¥7,263税込¥7,9891個5日以内出荷自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別耐強磁界用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式リード線(m)0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2)漏れ電流(mA)0表示灯緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)5以下
コネクタ付シリンダスイッチ Vシリーズ 有接点2線式 小形耐強磁界用
CKD¥8,608税込¥9,4691個31日以内出荷強磁界環境で使用可能な小形強磁界用シリンダスイッチです。 汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。 【レール取付】ビス1本でシリンダに取付、シリンダスイッチの位置調整が簡単です。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用仕様【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 4PIN(+)3PIN(-)種別小形耐強磁界用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式リード線(m)0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm2)漏れ電流(mA)0表示灯赤色(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSSD-L4、SSD2-L4、USSD-L4負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)3.0以下(負荷電流40mA時)