カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- CKD
- コガネイ(13)
- ホンダ(8)
- SMC(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ノーブランド(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- 三笠産業[工具](1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- BMW(1)
- 旭ファイバーグラス(1)
- HDK(1)
- トヨタ(1)
- ミツビシ(1)
- インターサイエンス(1)
- ファイコン(1)
- サンワ[テープ](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「00114220」の検索結果
特価

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット CW8000-□-Wシリーズ
CKD¥99,980税込¥109,9781台16日以内出荷から26日以内出荷屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズのF.R.Lのコンビネーションです。フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計で、手配、組付、漏れ検査など工数の削減に寄与します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。汎用品の樹脂部品であるカバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境での使用に最高使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)170(MAX360)使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60ドレン貯容量(cm3)170最小滴下流量(L/min)(ANR)65RoHS指令(10物質対応)対応リリーフリリーフ機構付