カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(357)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(27)
- SMC(1,192)
- YAMAHA(ヤマハ)(900)
- ニッサン(707)
- ホンダ(585)
- NAKANO(502)
- Panasonic(パナソニック)(400)
- MAZDA(マツダ)(295)
- RS PRO(234)
- ERECTA(エレクター)(225)
- 三木プーリ(217)
- オカムラ(岡村製作所)(207)
- MIYOSHI(小西製作所)(203)
- SKF(日本エスケイエフ)(196)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(195)
- エスコ(180)
- BIGM(丸山製作所)(169)
- 大阪魂(148)
- AMPHENOL(143)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(151)
「006p」の検索結果
特価

WRシリーズ 水用レギュレータ
CKD(6件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から6日以内出荷調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
精密レギュレータ RP1000
CKD(1件のレビュー)¥11,929税込¥13,1221個当日出荷高性能、省エネ、コンパクト接続口径Rc1/4ねじの種類Rc全長(mm)約99(設定圧力OMPa時)質量(kg)250最高使用圧力(MPa)1感度フルスパンの0.1%以内使用流体圧縮清浄空気繰返し性フルスパンの±0.5%以内保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)設定圧力+0.1圧力計接続口径Rc1/8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
デジタル圧力センサ
CKD(1件のレビュー)¥7,756~税込¥8,532~1個当日出荷付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥5,900~税込¥6,490~1個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ
CKD¥9,575~税込¥10,533~1台当日出荷から23日以内出荷使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
圧力計
CKD¥1,498税込¥1,6481個当日出荷経年変化のないガラス製レンズによりいつまでもクリアに表示確認ができます。仕様DT形(背面ねじ株部 4角)トラスコ品番112-3211適合機種Cシリーズ、フィルタレギュレータ、セパレートタイプレギュレータ接続口径R1/8質量(g)86使用圧力0~1MPa使用流体空気表示板径(Φmm)43.5
ダイヤル付スピードコントローラ DSC
CKD(2件のレビュー)¥3,675~税込¥4,043~1個当日出荷から57日以内出荷流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~)
CKD¥4,308~税込¥4,739~1台当日出荷から27日以内出荷多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
QEV2シリーズ 急速排気弁
CKD(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から47日以内出荷大流量設計により優れた排気特性を実現。 環境に優しい商品(鉛フリー、六価クロムレス、塗装レス)用途シリンダの速度を速めるなど、大きな排気流量を必要とする場合使用圧力(MPa)0.05~1.0使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
エアブローノズル(一般形) BNシリーズ
CKD¥750税込¥8251個当日出荷から4日以内出荷直進性の高いエアを噴射する単孔ノズルです。 コンパクトかつコストパフォーマンスが良いため、密集箇所や大量に使用する用途に最適です。 材質は、耐食性に優れたステンレス鋼303を使用しています。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却にタイプ一般形材質金属(ステンレス鋼303)形状直進(ポイントタイプ)最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)400