カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- CKD
- AMPHENOL(7)
- BIGM(丸山製作所)(205)
- omron(オムロン)(6)
- RS PRO(27)
- SMC(66)
- TOEX(LIXIL)(23)
- コンサス(9)
- サンドビック(9)
- ダイハツ(19)
- トヨタ(65)
- ニッサン(7)
- ホンダ(190)
- マルヤス電業(7)
- ミツビシ(20)
- 三菱(9)
- 京セラインダストリアルツールズ(9)
- 岩田製作所(6)
- 興研(8)
- ブランドをもっと見る
「01010a」の検索結果
特価

インライン形クリーンフィルタ FCS1000シリーズ 樹脂タイプ
CKD¥25,063税込¥27,5691個当日出荷から15日以内出荷フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。付属品取付ねじ(M3 ×40)、平座金、ばね座金、各2個使用圧力(MPa)-0.095~0.99材質(ケース)透明ポリアミド使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)材質(ボディ)ポリアミド耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5処理流量(L/min[ANR])300~400洗浄脱脂洗浄
C1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~)
CKD¥10,038~税込¥11,042~1個6日以内出荷から31日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)20使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015ドレン貯容量(cm3)12
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら