カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- Copic(コピック)(1)
- MANN-FILTER(1)
- MAZDA(マツダ)(19)
- SMC(5)
- コクヨ(3)
- サカタ製作所(2)
- サンエレメント(1)
- スズキ(1)
- スバル(1)
- ダイハツ(1)
- トヨタ(2)
- 住友重機械工業(2)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 東洋エレメント(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「0v0021b」の検索結果
特価

直動式2ポート電磁弁 AB21シリーズ
CKD¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質ボディ:黄銅、シール:フッ素ゴム、ポート数2定格電圧(V)DC12接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4使用流体空気・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~40(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)3(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動形ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下周囲温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応