カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
  • 測定用品(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(6)
  • SMC(968)
  • Festo(134)
  • イチネンTASCO(121)
  • エスコ(57)
  • 大阪ジャッキ製作所(56)
  • フジキン(55)
  • RS PRO(50)
  • CEJN(セイン)(47)
  • エナパック(37)
  • イスカル(28)
  • カーメックス(27)
  • フルーク(FLUKE)(25)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • アズワン(15)
  • Loc-Line(ロックライン)(14)
  • アサダ(13)
  • BBKテクノロジーズ(13)
  • 井筒製作所(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(92)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1 8npt」の検索結果

関連キーワード
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F1000シリーズ エアフィルタ CKDF1000シリーズ エアフィルタCKD(1件のレビュー)
2,688税込2,957
1個
当日出荷から27日以内出荷
A401シリーズ 配管用アダプタセット CKDA401シリーズ 配管用アダプタセットCKD
1,363税込1,499
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
種別部品
ドレンセパレータ FXシリーズ CKDドレンセパレータ FXシリーズCKD(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から44日以内出荷
軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。
用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99
M3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM3000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
4,175税込4,593
1個
当日出荷から18日以内出荷
W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
4,738税込5,212
1個
当日出荷から65日以内出荷
A1019シリーズ エアフィルタ CKDA1019シリーズ エアフィルタCKD(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から41日以内出荷
PPXシリーズ デジタル圧力センサ CKDPPXシリーズ デジタル圧力センサCKD
8,798税込9,678
1台
当日出荷から101日以内出荷
R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ CKDR1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~CKD
2,938税込3,232
1個
当日出荷から17日以内出荷
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディCKD
5,250税込5,775
1個
当日出荷から16日以内出荷
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~) CKDF3000シリーズ エアフィルタ(F3000-10~)CKD
3,788税込4,167
1個
当日出荷から27日以内出荷
F2000シリーズ エアフィルタ CKDF2000シリーズ エアフィルタCKD
3,125税込3,438
1個
当日出荷から27日以内出荷
空気配管中のダストを除去します。
用途空気配管中のダスト・ドレンの除去
B2019シリーズ レギュレータ CKDB2019シリーズ レギュレータCKD
2,938税込3,232
1個
当日出荷から29日以内出荷
W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW3100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
6,538税込7,192
1個
当日出荷から25日以内出荷
B6061シリーズ リリーフ弁 CKDB6061シリーズ リリーフ弁CKD
4,111税込4,522
1個
当日出荷から61日以内出荷
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB112~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB112~)CKD(1件のレビュー)
8,525税込9,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
A400シリーズ 配管用アダプタセット CKDA400シリーズ 配管用アダプタセットCKD
1,638税込1,802
1個
当日出荷から15日以内出荷
B7019シリーズ FRユニット CKDB7019シリーズ FRユニットCKD
4,738税込5,212
1個
当日出荷から30日以内出荷
C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC1000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
8,850税込9,735
1個
当日出荷から15日以内出荷
チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ CKDチェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズCKD
8,088税込8,897
1個
当日出荷から15日以内出荷
ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。クーラント、洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)金属部のオールステンレス化により、クーラント液用途以外にもレーザー加工機の冷水や洗浄装置など、様々なシーンで使用可能です。
用途クーラント、洗浄液、冷却水等の液だれ防止使用流体クーラント液・水・その他腐食性のない液体クラッキング圧力(kPa)25(参考値)粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)2(水圧にて)圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60取付姿勢自在材質(ボディ)SUS303材質(Oリング)FKM
M2000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM2000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
6,598税込7,258
1個
当日出荷から27日以内出荷
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~)CKD
10,638税込11,702
1個
当日出荷から41日以内出荷
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~)CKD
13,650税込15,015
1個
当日出荷から29日以内出荷
C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC3000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
11,338税込12,472特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー CKDL4000シリーズ ルブリケータ 白色シリーCKD
5,175税込5,693
1個
当日出荷から16日以内出荷
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウル CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルオープン形オートドレン メタルボウルCKD
9,268税込10,195
1台
当日出荷から24日以内出荷
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に仕様ペットコック添付(パイププラグなし)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック無ボウルノーマルオープン形オートドレン耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKDR3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~)CKD
3,388税込3,727
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
R3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~) CKDR3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~)CKD
3,388税込3,727
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウル CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウルCKD
7,858税込8,644
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック付ボウルノーマルクローズ形オートドレンドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
R4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~) CKDR4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~)CKD
6,213税込6,834
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
R2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10~) CKDR2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10~)CKD
3,225税込3,548
1個
当日出荷から15日以内出荷
R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~) CKDR2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~)CKD
3,225税込3,548
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC3020シリーズ F.RコンビネーションCKD
8,963税込9,859
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
L1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
3,238税込3,562
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~) CKDF4000シリーズ エアフィルタ(F4000-10~)CKD(1件のレビュー)
4,750税込5,225
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
A3019シリーズ ルブリケータエコノミスト形 CKDA3019シリーズ ルブリケータエコノミスト形CKD
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
SLWシリーズ サイレンサ 小口径タイプ・樹脂ボディタイプ CKDSLWシリーズ サイレンサ 小口径タイプ・樹脂ボディタイプCKD
589税込648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)消音効果(dB)30以上
インライン酸素濃度計 PNAシリーズ CKDインライン酸素濃度計 PNAシリーズCKD
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷から42日以内出荷
加圧下で酸素濃度を測定できる酸素濃度計です。耐圧構造で、大気圧から1.0MPa までの圧力下で使用可能です。ガス精製システムにインライン接続できるため、酸素濃度の常時監視が可能となり、システムの異常や保全時期の把握などにも役立ちます。従来必要だったガスパージは不要です。モジュラー構造のため省スペース配管で、メンテナンスも容易です。窒素ガス精製ユニットNSシリーズやF.Rユニットにも接続可能です。酸素・不活性ガス濃度表示が切り換え可能です。100-酸素濃度で、不活性ガス濃度を表示します。食品製造工程でも安心・安全にご使用いただけるFPシリーズです。
用途酸素もしくは窒素濃度の確認に仕様EMC指令:EN61326-1、保存周囲温度、湿度:-10 ~ 60℃、80%RH 以下(結露なきこと)、周囲温度、湿度:0 ~ 50℃、80%RH 以下(結露なきこと)質量(kg)1.6測定範囲0.00~25.00(% O2)保護構造IP65 相当消費電力(W)10 以下電源電圧24V DC± 15%(ACアダプタ使用時:AC100V~ AC240V)最大流量(L/min)(ANR)500使用圧力(MPa)0~1.0精度± 0.05% O2 ± 1digit(0.00 ~ 1.00% O2 の場合)/± 0.10% O2 ± 1digit(1.01 ~ 2.50% O2 の場合)/± 0.5% O2 ± 1digit (2.51 ~ 10.00% O2 の場合)/± 1.0% O2 ± 1digit (10.01 ~ 25.00% O2 の場合)測定方式ジルコニア固体電解質方式抵抗(Ω)アナログ出力負荷:0 ~ 400表示酸素濃度表示、窒素濃度表示(100 -酸素濃度)切替可能アナログ出力4 ~ 20mA 電流出力(0.00 ~ 25.00% O2 に対して)使用流体窒素富化圧縮空気応答時間90%応答 20s以内出力容量スイッチ:24V DC、1A流体温度(℃)0 ~ 50(結露なきこと)出力確度アナログ:0.064mA/0.1% O2耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力設定値および検知素子異常:1ヶ(リレー出力)サンプリング方式自然拡散式