カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(411)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- メカニカル部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(121)
- BIGM(丸山製作所)(1,902)
- Festo(505)
- MAZDA(マツダ)(559)
- MICROCHIP(444)
- omron(オムロン)(263)
- Panasonic(パナソニック)(356)
- RS PRO(1,086)
- SAMTEC(601)
- SMC(3,746)
- YAMAHA(ヤマハ)(272)
- エスコ(700)
- コガネイ(404)
- トヨタ(470)
- ノーブランド(449)
- ホンダ(290)
- メディアカバーマーケット(6,884)
- 三木プーリ(1,425)
- 大阪魂(678)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(250)
「1/2 1/8」の検索結果

直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥3,068税込¥3,3751個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
逆止弁
CKD(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。用途圧縮空気の逆流防止用に最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
WRシリーズ 水用レギュレータ
CKD(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から6日以内出荷調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
デジタル圧力センサ
CKD(1件のレビュー)¥7,721~税込¥8,493~1個当日出荷付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
ドレンセパレータ FXシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から44日以内出荷軽量コンパクトで、エア配管の簡易的な水取りとして最適なドレン排出器です。 水分分離効率:99%です。 サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。 エレメントに頼らない分離方法のため、メンテナンスが簡単です。 適合コンプレッサは、0.75~3.7kWです。 FRLの3000、4000シリーズと、モジュール接続が可能です。用途圧縮空気中の水分を分離する用途に使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向標準流れ(左→右)水滴分離効率(%)99
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ
CKD¥12,688~税込¥13,957~1台当日出荷から23日以内出荷使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用コア組立・プランジャダイアフラム組立キット(部品)
CKD¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷から16日以内出荷ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ
CKD¥5,152~税込¥5,667~1個当日出荷から16日以内出荷圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。用途エアブロー用に仕様内部排気仕様ポート数2ポート最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7RoHS指令(10物質対応)対応