カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- CKD
- 千代田通商(10)
- ParkerTAIYO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「10-03sc-i」の検索結果

小形スピードコントローラ SC3W
CKD¥1,682~税込¥1,850~1個当日出荷から68日以内出荷L形回転タイプ、シリーズが豊富最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
SC3Uシリーズ スピードコントローラ ユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付
CKD¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から68日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状ユニバーサル
スピードコントローラユニバーサルタイプ ワンタッチ継手付
CKD¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から66日以内出荷配管方向を360°自由に設定できるユニバーサルタイプのスピードコントローラです。樹脂部には難燃性PBT(UL94規格V-0相当)を標準採用しています。配管ねじ部にフッ素系樹脂のシール剤をコーティングしています。用途空圧シリンダの速度調整用に。タイプユニバーサルタイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応流量標準流量