カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(6)
  • 水本機械製作所(5)
  • 岩田製作所(3)
  • コガネイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100-32-b-3t」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~ CKD

    スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~

    CKD
    11,453税込12,598
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
    形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-32~)

    CKD
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)チューブ内径(Φmm)32
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)

    CKD
    12,413税込13,654
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)

    CKD
    11,113税込12,224
    1個
    3日以内出荷から64日以内出荷
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)

    CKD
    14,913税込16,404
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CMK2-TB-32~)

    CKD
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-32~)

    CKD
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~)

    CKD
    11,113税込12,224
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)32
  • スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~ CKD

    スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-FA-~

    CKD
    11,987税込13,186
    1本
    4日以内出荷から52日以内出荷
    形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-32~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-32~)

    CKD
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ CKD

    スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~

    CKD
    12,307税込13,538
    1本
    4日以内出荷から52日以内出荷
    形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~ CKD

    スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-LB-~

    CKD
    11,987税込13,186
    1本
    4日以内出荷から52日以内出荷
    シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易
    形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~)

    CKD
    11,700税込12,870
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
  • スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~ CKD

    スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-CA-~

    CKD
    12,253税込13,478
    1本
    4日以内出荷から52日以内出荷
    形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-32 CKD

    ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-32

    CKD
    50,013税込55,014
    1本
    4日以内出荷
    接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付寸法H(mm)44使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)59.5作動方式復動形寸法F(mm)48ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)34寸法D(mm)30.5寸法B(mm)37.5寸法C(mm)12.5寸法X(mm)22-2寸法W(mm)42寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)12寸法N(mm)30寸法O(mm)50以下:19.5、50を超え100以下:38.5、100を超え200以下:58.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)110寸法G(mm)112寸法K(mm)78寸法Q(mm)16寸法R(mm)15寸法U(mm)96寸法V(mm)34チューブ内径(Φmm)32寸法XB(mm)4.5保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)6.3貫通寸法MM(mm)16ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M8貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)8.5寸法AA(mm)50以下:79、50を超え100以下:98、100を超え200以下:118寸法HH(mm)M8深さ20許容吸収エネルギー(J)0.401寸法RD(mm)10軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)9寸法EE(mm)Rc1/8寸法JJ(mm)M8深さ16寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5寸法PA(mm)25以下:33、25を超え100以下:45、100を超え200以下:83寸法PP(mm)21寸法WW(mm)98寸法XA(mm)4寸法XC(mm)3寸法XL(mm)6
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-32B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-32B~)

    CKD
    13,054税込14,359
    1個
    5日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ有のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/8タイプ標準形取付方式基本形クッション両側エアクッション付(基本形)スイッチシリンダ(マグネット):有使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動有効長(mm)エアクッション:8.6使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)材質(チューブ)シリンダ:アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)許容吸収エネルギー(J)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-FA~) CKD

    SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-FA~)

    CKD
    14,138税込15,552
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
  • SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~) CKD

    SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-CB~)

    CKD
    20,388税込22,427
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-32B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-32B~)

    CKD
    13,104税込14,414
    1個
    5日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に種別標準形接続口径Rc1/8取付方式ロッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)2.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-32B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FB-32B~)

    CKD
    13,104税込14,414
    1個
    5日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に種別標準形接続口径Rc1/8取付方式ヘッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)2.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-32~) CKD

    ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-32~)

    CKD
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。 従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。 シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。 ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。 エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。 エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。 小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。
    用途昇降・水平搬送に接続口径Rc1/8クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動・片ロッド形使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.401磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有り軸受種類ころがり軸受
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-T~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-T~)

    CKD
    19,538税込21,492
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~) CKD

    STLシリーズ ガイド付シリンダ(STL-B-3~)

    CKD
    49,925税込54,918
    1個
    7日以内出荷から14日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-32B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CA-32B~)

    CKD
    13,980税込15,378
    1台
    8日以内出荷から14日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/8タイプ標準形取付方式一山クレビス形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)2.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-F~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-F~)

    CKD
    20,913税込23,004
    1個
    8日以内出荷から52日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド形
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D~)

    CKD
    17,500税込19,250
    1個
    8日以内出荷から52日以内出荷
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-B-3~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-B-3~)

    CKD
    48,063税込52,869
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-32B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-32B~)

    CKD
    13,980税込15,378
    1台
    8日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)。シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/8タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)2.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)
  • AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    73,288税込80,617
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2作動方式NC(通電時開)形耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • AD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    58,025税込63,828
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
    ポート数2最高使用圧力(MPa)1作動方式NC(通電時開)形耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
  • SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-M~) CKD

    SCGシリーズ タイロッドシリンダ(SCG-M~)

    CKD
    14,713税込16,184
    1個
    23日以内出荷
    作動方式複動・回り止め形