カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(53)
- Igus(イグス)(85)
- KANA(片山チエン)(74)
- MAZDA(マツダ)(41)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
- RS PRO(34)
- SMC(108)
- YAMAHA(ヤマハ)(50)
- コガネイ(19)
- トヨタ(34)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](22)
- パトライト(PATLITE)(18)
- ホンダ(38)
- ミドリ安全(31)
- 三菱ふそう(32)
- 徳武産業(21)
- 日東工業(18)
- 東芝ライテック(18)
- ブランドをもっと見る
「100-62」の検索結果

3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)
CKD¥5,825~税込¥6,408~1個当日出荷から19日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)
CKD¥5,350税込¥5,8851個当日出荷から30日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥12,313~税込¥13,544~1個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
ガイド付シリンダ ころがり軸受 STG-B-50
CKD¥44,440~税込¥48,884~1本4日以内出荷接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付寸法H(mm)60使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)72作動方式復動形寸法F(mm)64ねじの種類Rcねじ寸法S(mm)47寸法D(mm)35寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法X(mm)28-2寸法W(mm)66寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法Y(mm)16寸法N(mm)40寸法O(mm)50以下:19、50を超え100以下:42、100を超え200以下:62使用流体圧縮空気寸法I(mm)146寸法G(mm)148寸法K(mm)110寸法Q(mm)20寸法R(mm)21.5寸法U(mm)130寸法V(mm)46チューブ内径(Φmm)50寸法XB(mm)6保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)寸法KA(mm)8.6貫通寸法MM(mm)20ストローク長さの許容差+2.0mm寸法NN(mm)M10貫通周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)寸法HD(mm)11.5寸法AA(mm)50以下:91、50を超え100以下:114、100を超え200以下:134寸法HH(mm)M10深さ22許容吸収エネルギー(J)0.98寸法RD(mm)13.5軸受種類ころがり軸受寸法DD(mm)11寸法EE(mm)Rc1/4寸法JJ(mm)M10深さ20寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法PA(mm)25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86寸法PP(mm)24寸法WW(mm)130寸法XA(mm)5寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8