カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- コガネイ(100)
- 東和制電工業(TOWA)(48)
- SMC(22)
- onsemi(10)
- コノエ(6)
- 第一計器(6)
- MURATA(村田製作所)(6)
- 高島計器(6)
- TDK(5)
- Nikon(ニコン)(5)
- Canon(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- KSフィルター(4)
- brembo(4)
- アズワン(3)
- omron(オムロン)(3)
- ノーブランド(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「100x1s」の検索結果
特価

大形メインラインフィルタ AF3000Sシリーズ 空気入口ポート右側
CKD¥678,425~税込¥746,268~1台30日以内出荷から40日以内出荷省エネ&ロングライフの大形メインラインフィルタ(オイルミストフィルタ)です。二次側油分濃度0.5mg/m3(21℃時)まで油分を除去します。フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。ボロシリケートマイクロファイバーを使用し迅速に油分を分離し、低圧力損失です。プリーツ構造のため、大きなろ過面積を有し、不純物を蓄積させる容量が向上しました。圧力損失の増大を防ぎます。エレメントの取付けにスクリュウ方式を採用したため、簡単にエレメント交換ができます。また、スクリュウ部にはステンレス鋼を使用していますので、錆による固着の心配がありません。正面に差圧計を搭載し、日常点検する時に見やすくなっています。エレメントの交換時期の目安としてご活用ください。同流量であれば、各シリーズは同寸法・同口径となっており、設備の設計や設置が簡単にできます。取付脚を標準で用意しました。不要な場合は取り外しも可能です。用途高価な空気圧機器の保護に。0.3μm以上の汚染物質の除去に使用圧力(MPa)0.07~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3周囲温度(℃)5~60エレメント型式Sタイプ(油分除去フィルタ)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力降下(MPa)0.01以内通常圧力降下(MPa)0.01~0.03二次側油分濃度(mg/m3)1.0(入気30℃時)