カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
絞り込み
ブランド
- CKD
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(25)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- THK(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ライン精機(3)
- 富士倉(3)
- DiodesZetex(3)
- Pico Technology(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- ハーティング(2)
- KSフィルター(2)
- 長谷川製作所(2)
- STMicro(2)
- ビット・トレード・ワン(2)
- RS PRO(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「10d-2v」の検索結果
特価

FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁
CKD(3件のレビュー)¥15,725~税込¥17,298~1個当日出荷から64日以内出荷切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5ポート数2最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥9,213~税込¥10,134~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)