カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • Igus(イグス)(3)
  • IKO(日本トムソン)(88)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • SMC(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • サンエス(1)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
  • タカチ電機工業(1)
  • ニッサン(4)
  • ホンダ(4)
  • マキテック(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(4)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • 日東工器(1)
  • 興研(14)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1121r」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファインレベルスイッチ KML60シリーズ(マニホールド) CKD

    ファインレベルスイッチ KML60シリーズ(マニホールド)

    CKD
    ¥277,888~税込¥305,677~
    1台
    33日以内出荷から85日以内出荷
    設定不要で導入が容易な液面検出器のマニホールドタイプです。1本の検出チューブにて4点の液面検出が可能なKML60シリーズと1点の液面検出が可能なKML502シリーズの混合搭載が可能なマニホールドタイプです。供給ポートは”上下左右”方向自在、プラグ施工箇所を減らし(7→3箇所)作業性を改善しました。ブロック連結構造の採用により連数変更が可能になりました。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。
    用途薬液槽の液面検出に。半導体製造、化学プロセスに最適仕様【KML60-4】(スイッチング水位)10~1000mm/ユーザー任意接点4点電源電圧【KML60-4】DC12~24V ±10% 電圧リップル率 5%以下チューブ長さ(m)5以下スイッチ出力【KML60-4】NPNオープンコレクタ4点(DC28V 80mA 以下)
tw11r特集