カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(323)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(111)
- 三菱電機(810)
- エスコ(665)
- Panasonic(パナソニック)(610)
- ハンマーキャスター(586)
- 大阪魂(483)
- コガネイ(327)
- TRUSCO(318)
- ParkerTAIYO(313)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(298)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(260)
- バクマ工業(219)
- NACHI(不二越)(212)
- NTN(エヌティーエヌ)(191)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(187)
- RS PRO(185)
- マキタ(172)
- パール金属(168)
- 三菱マテリアル(146)
- ブランドをもっと見る
「125mm」の検索結果
特価

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
CKD¥5,613~税込¥6,174~1本当日出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
エアシリンダSTLシリーズ
CKD¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から14日以内出荷M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
スピードコントローラ SCシリーズ 大口径タイプ
CKD¥4,998税込¥5,4981個当日出荷最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05取付姿勢流量調整用のハンドル(ナット)を上もしくは下にした垂直取付姿勢を原則とします。ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)
CKD¥5,675~税込¥6,243~1個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)