カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • DELTA(デルタ)(13)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • KOITO(小糸製作所)(14)
  • M&H(16)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](16)
  • omron(オムロン)(64)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • PIAA(12)
  • カシムラ(15)
  • サンエス(485)
  • マルヤス電業(19)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(11)
  • 富士電機(19)
  • 山洋電気(40)
  • 工進(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v h1」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKD

    USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁

    CKD(2件のレビュー)
    ¥4,450税込¥4,895
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数2作動方式直動式
  • USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 CKD

    USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁

    CKD
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
    使用流体空気、水、乾燥空気、低真空
  • MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~) CKD

    MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~)

    CKD
    ¥22,000~税込¥24,200~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • PPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ CKD

    PPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥6,938~税込¥7,632~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類電子式圧力スイッチセンサータイプ圧力センサ
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向

    CKD
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から114日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-20~) CKD

    MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-20~)

    CKD
    ¥23,513~税込¥25,864~
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)

    CKD
    ¥9,325~税込¥10,258~
    1セット
    4日以内出荷
    マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)です。
    用途メンテナンス用に種別部品構成5コイル、7ウェーブワッシャ、8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~) CKD

    直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-2106A~)

    CKD
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    5日以内出荷から24日以内出荷
    多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。
    用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65消費電力(W)3.5接続口径(Rc)1/8作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
  • MXG1シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 CKD

    MXG1シリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁

    CKD(1件のレビュー)
    ¥27,913~税込¥30,704~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-32~) CKD

    MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-32~)

    CKD
    ¥46,338税込¥50,972
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
  • MXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付 CKD

    MXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付

    CKD
    ¥23,375税込¥25,713
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~) CKD

    MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~)

    CKD
    ¥30,800~税込¥33,880~
    1個
    7日以内出荷から29日以内出荷
  • MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-40~) CKD

    MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-40~)

    CKD
    ¥52,388税込¥57,627
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-50~) CKD

    MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-50~)

    CKD
    ¥56,650税込¥62,315
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2管接続口径Rc2ねじの種類Rc
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB4) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB4)

    CKD
    ¥41,750~税込¥45,925~
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • CAUシリーズ クリーンエアユニット CKD

    CAUシリーズ クリーンエアユニット

    CKD
    ¥89,150~税込¥98,065~
    1個
    15日以内出荷
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向

    CKD
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    54日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向双方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付

    CKD
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    54日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)