カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- SMC(29)
- エレコム(23)
- MOTTERU(11)
- サンワサプライ(6)
- AUKEY(オーキー)(6)
- omron(オムロン)(5)
- MEAN WELL(5)
- スズキ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- TAKEGAWA(武川)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- STAR Light(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- Kawasaki(3)
- ツカサ電工(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「12v21/5」の検索結果

直動式2ポート電磁弁 AB21シリーズ
CKD¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質ボディ:黄銅、シール:フッ素ゴム、ポート数2定格電圧(V)DC12接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4使用流体空気・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~40(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)3(水圧にて)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動形ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下周囲温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応