カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(7)
- SMC(122)
- エレコム(106)
- カシムラ(65)
- エアージェイ(59)
- マルヤス電業(53)
- CIO(51)
- OWLTECH(オウルテック)(47)
- オーム電機(44)
- サンワサプライ(43)
- 多摩電子(42)
- DAYTONA(デイトナ)(41)
- RS PRO(38)
- Anker(アンカー)(36)
- 富士電機(34)
- 三菱電機(32)
- SIEMENS(31)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(31)
- サンワダイレクト(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「12v3a」の検索結果

パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥13,328~税込¥14,661~1個当日出荷から11日以内出荷作動方式パイロットキック式ポート数2ねじの種類Rcコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2作動区分ノーマルオープン形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5取付姿勢自在駆動方式ダイアフラム雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)周囲温度(℃)-10~60
ADK11E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥35,613~税込¥39,174~1個当日出荷から9日以内出荷水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。ポート数2ねじの種類Rc
AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥34,925~税込¥38,418~1個当日出荷から8日以内出荷作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動