カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- CKD
- KITACO(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- PMC(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- TAKEGAWA(武川)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
- コガネイ(1)
- パトライト(PATLITE)(3)
- ホンダ(19)
- マキタ(1)
「16950 ma」の検索結果

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
CKD¥16,307~税込¥17,938~1本当日出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)