カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(1)
- ウカイ(岐阜産研工業)(57)
- トヨタ(45)
- イトーキ(44)
- 東洋技研(28)
- ホンダ(26)
- SMC(22)
- MAZDA(マツダ)(20)
- 三菱ふそう(13)
- 河村電器産業(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 前澤化成工業(6)
- Aron(アロン化成)(6)
- 摂津金属工業(6)
- ミツビシ(6)
- エスコ(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- ダイワアドテック(5)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- ブランドをもっと見る
「177-02」の検索結果

リニアスライドシリンダ LCR 複動形 LCR-20~
CKD¥36,507~税込¥40,158~1本4日以内出荷から17日以内出荷寸法L(mm)M5深さ4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)20.5作動方式復動形寸法E(mm)2.5使用流体圧縮空気寸法I(mm)Rc1/8寸法G(mm)19保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.314