カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • FYH(日本ピローブロック)(3)
  • Kawasaki(2)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • KITACO(2)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • NB(日本ベアリング)(1)
  • NTB(3)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • RS PRO(3)
  • SMC(3)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • コガネイ(59)
  • スズキ(42)
  • ハリケーン(9)
  • ベルスター研磨材工業(2)
  • ホンダ(113)
  • 大塚刷毛製造(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「17910 000」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)

    CKD
    ¥16,963~税込¥18,659~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    作動方式複動形
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ(SCA2-00-40B~)

    CKD
    ¥17,487税込¥19,236
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~)

    CKD
    ¥16,188~税込¥17,807~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)40
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~)

    CKD
    ¥16,825~税込¥18,508~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~)

    CKD
    ¥16,825~税込¥18,508~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-25~)

    CKD
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)25
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-32B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-32B~)

    CKD
    ¥17,500税込¥19,250
    1個
    5日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ有のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/8タイプ標準形取付方式基本形クッション両側エアクッション付(基本形)スイッチシリンダ(マグネット):有使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動有効長(mm)エアクッション:8.6使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)32最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)材質(チューブ)シリンダ:アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)許容吸収エネルギー(J)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-40B~) CKD

    タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-00-40B~)

    CKD
    ¥17,487税込¥19,236
    1個
    5日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。 給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。 シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。 従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ有のみ) シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。 落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。
    用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式基本形クッション両側エアクッション付(基本形)スイッチシリンダ(マグネット):有使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動有効長(mm)エアクッション:8.6使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)材質(チューブ)シリンダ:アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)

    CKD
    ¥16,988~税込¥18,687~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)

    CKD
    ¥16,963~税込¥18,659~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    作動方式複動形
  • 蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-15A-K~) CKD

    蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁 SPK11シリーズ 青銅ボディ 禁油処理(SPK11-15A-K~)

    CKD
    ¥16,800税込¥18,480
    1台
    4日以内出荷から35日以内出荷
    蒸気専用電磁弁です。差圧0から作動します。耐久回数100万回を実現しました。ソレノイド構造を変更し、作動時の衝撃を緩和することにより耐久性が大幅に向上しました。PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減しています。異物に強いピストン構造です。
    用途蒸気のON/OFF用に接続口径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)16使用流体蒸気流体温度(℃)5~180(凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスクラス180(H)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動周囲温度(℃)-10~60作動圧力差範囲(MPa)0~1.0RoHS指令(10物質対応)対応処理方法禁油処理
  • MVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダ CKD

    MVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダ

    CKD
    ¥16,188税込¥17,807
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)

    CKD
    ¥17,313税込¥19,044
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)

    CKD
    ¥16,200税込¥17,820
    1個
    3日以内出荷から64日以内出荷
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 二山クレビス形(SCA2-CB-40B-25~)

    CKD
    ¥17,500税込¥19,250
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-40B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ロッド側トラニオン形(SCA2-TA-40B~)

    CKD
    ¥16,220~税込¥17,842~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~)

    CKD
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・微速形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-FA-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-FA-~)

    CKD
    ¥16,825~税込¥18,508~
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-FA-~)

    CKD
    ¥16,825~税込¥18,508~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~)

    CKD
    ¥16,825~税込¥18,508~
    1個
    6日以内出荷から19日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-LB-~)

    CKD
    ¥16,825~税込¥18,508~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形・回り止め形
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-40B-25~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-40B-25~)

    CKD
    ¥17,500税込¥19,250
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-40B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側トラニオン形(SCA2-TB-40B~)

    CKD
    ¥16,220~税込¥17,842~
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用に
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB439Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置オールポートブロック E形コネクタリード線 4GB439Rシリーズ

    CKD
    ¥16,098税込¥17,708
    1台
    7日以内出荷から19日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置オールポートブロック
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB410Rシリーズ

    CKD
    ¥16,098税込¥17,708
    1台
    8日以内出荷から21日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置シングル
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GB449Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置A・B・R接続 E形コネクタリード線 4GB449Rシリーズ

    CKD
    ¥16,098税込¥17,708
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用に種類ベース搭載用単体バルブ保護構造防塵(IP40相当)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数3位置A・B・R接続
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GB459Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置P・A・B接続 E形コネクタリード線 4GB459Rシリーズ

    CKD
    ¥16,098税込¥17,708
    1台
    11日以内出荷から16日以内出荷
    環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途空圧シリンダの駆動切換用にRoHS指令(10物質対応)対応