カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
絞り込み
ブランド
- CKD
- ダイヘン(13)
- ヨコヅナ(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ケンツメディコ(8)
- コガネイ(6)
- 椿本チエイン(6)
- 京セラ(5)
- マキタ(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- R&G RACING PRODUCTS(5)
- omron(オムロン)(4)
- 東芝(4)
- 富士電機(4)
- オルファ(3)
- TRUSCO(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- ブランドをもっと見る
「185b」の検索結果

パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781個当日出荷から翌々日出荷一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体水流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル
パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ
CKD(2件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から翌々日出荷差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形作動方式パイロットキック式ポート数2使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)
CKD¥16,150税込¥17,7651個4日以内出荷から8日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)