カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(9)
  • 日動工業(216)
  • ダイヤトレンド(185)
  • RS PRO(173)
  • Lumberg Automation(130)
  • ハタヤリミテッド(85)
  • SMC(78)
  • エスコ(64)
  • リケン(56)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(44)
  • サンワサプライ(43)
  • 川崎電線(43)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(39)
  • 倉茂電工(37)
  • オジデン(大阪自動電機)(33)
  • TRUSCO(29)
  • 富士電線工業(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • イチネンTASCO(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2 3芯」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式

    CKD
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式

    CKD
    2,962税込3,258
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
  • シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式

    CKD(1件のレビュー)
    1,987税込2,186
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    堅牢形のシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に種類有接点配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式

    CKD
    5,152税込5,667
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック内部降下電圧(V)4以下
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用

    CKD
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別切削油用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)表示2色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ切削油用:CMK2-G2/G3、HRL-G2/G3、SCA2-G2/G3、SCG-G2/G3、SRL3-J、SSD-G2/G3、SSD2-G2/G3、STG-G2/G3、STS-G2/G3、STL-G2/G3負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
  • シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点2線式 2色表示式 CKD

    シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点2線式 2色表示式

    CKD
    5,177税込5,695
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSMG、STR2負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
  • シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式

    CKD
    2,207税込2,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)3以下
  • シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式

    CKD
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別耐屈曲リード線種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)1以下配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
  • シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点2線式

    CKD
    3,506税込3,857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
  • シリンダスイッチ Kシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Kシリーズ 有接点2線式

    CKD
    1,861税込2,047
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSMG、STR2負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)3以下
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 有接点2線式

    CKD
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示ランプなし漏れ電流(mA)0配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)
  • シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式

    CKD
    3,861税込4,247
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    堅牢形のシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点表示1色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
  • シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点2線式

    CKD
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSMG、STR2負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用

    CKD
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1.0以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、USC、USSD負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下
  • シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 2色表示式 CKD

    シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 2色表示式

    CKD
    4,423税込4,865
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
    堅牢形のシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点表示2色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
  • シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式 2色表示式 CKD

    シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点2線式 2色表示式

    CKD
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別耐屈曲リード線種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)内部降下電圧(V)4以下
  • シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点2線式 2色表示式 CKD

    シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点2線式 2色表示式

    CKD
    3,756税込4,132
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)リード線取出方向L字タイプ内部降下電圧(V)4以下
  • シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ

    CKD
    3,519税込3,871
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    堅牢形のシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用種類無接点表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28消費電力(mA)16以下(DC24VにてON時)表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向

    CKD
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から114日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付

    CKD
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から54日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ

    CKD
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別耐屈曲リード線種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式

    CKD
    3,861税込4,247
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    堅牢形のシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、小形電磁弁用種類無接点表示1色表示式漏れ電流(mA)AC100Vにて1以下、AC200Vにて2以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60負荷電流(mA)5~100(負荷電圧:AC85~265V)内部降下電圧(V)負荷電圧の10%以下
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

    CKD
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 切削油用 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 切削油用 NPN出力タイプ

    CKD
    6,519税込7,171
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別切削油用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下(ON時)表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

    CKD
    2,534税込2,787
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    堅牢形のシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用種類無接点表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28消費電力(mA)10以下(DC24VにてON時)表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)200以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)150mAにて0.5以下
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 PNP出力タイプ

    CKD
    2,744税込3,018
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式PNP出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯黄色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 交流磁界用

    CKD
    8,663税込9,529
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    交流磁界専用のシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別交流磁界用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1.0以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:SCS用負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)出力遅延時間60ms以下(ONディレー、OFFディレー)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下
  • シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 2色表示式 耐強磁界用 CKD

    シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 2色表示式 耐強磁界用

    CKD
    8,835税込9,719
    1個
    5日以内出荷
    自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別耐強磁界用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)6以下
  • シリンダスイッチ Fシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Fシリーズ 有接点2線式

    CKD
    1,974税込2,171
    1個
    当日出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別耐屈曲リード線種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯黄色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%)内部降下電圧(V)4以下
  • シリンダスイッチ Kシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Kシリーズ 有接点2線式

    CKD
    1,203税込1,323
    1個
    5日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示ランプなし漏れ電流(mA)0配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSMG、STR2負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)
  • シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式

    CKD
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示ランプなし漏れ電流(mA)0配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式

    CKD
    5,519税込6,071
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 シリンダの高速中間検出時に起こりがちなPC入力不具合を解消します。 オフディレータイマーを設けることによりPC入力を確実に行います。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種別オフディレータイプ種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式時間オフディレー時間:200±50ms漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4,CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK、JSM2、RCC2、RCS2、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2、ULK、ハンド、チャック負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC10~30V)内部降下電圧(V)4以下
  • シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 耐強磁界用 CKD

    シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 耐強磁界用

    CKD
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別耐強磁界用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダCAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)5以下
  • シリンダスイッチ Vシリーズ 有接点2線式 小形耐強磁界用 CKD

    シリンダスイッチ Vシリーズ 有接点2線式 小形耐強磁界用

    CKD
    8,350税込9,185
    1個
    5日以内出荷
    強磁界環境で使用可能な小形強磁界用シリンダスイッチです。 【レール取付】ビス1本でシリンダに取付、シリンダスイッチの位置調整が簡単です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別小形耐強磁界用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式漏れ電流(mA)0表示灯赤色(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSSD-L4、SSD2-L4、USSD-L4負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)リード線取出方向ストレートタイプ内部降下電圧(V)3.0以下(負荷電流40mA時)
  • シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ

    CKD
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ

    CKD
    3,091税込3,400
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて15以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)リード線取出方向L字タイプ内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Kシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ

    CKD
    4,823税込5,305
    1個
    5日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSMG、STR2漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ CKD

    コネクタ付シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 NPN出力タイプ

    CKD
    6,578税込7,236
    1個
    5日以内出荷
    搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。 汎用性の高いM8コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。 受注生産品です。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用仕様【コネクタ種類・PIN配列】M8コネクタ 1PIN(+)3PIN(-)4PIN(OUT)種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下リード線(m)0.3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

    CKD
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下
  • シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ CKD

    シリンダスイッチ Fシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

    CKD
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途可動する空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用種別耐屈曲リード線種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示1色表示式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28消費電力(mA)DC24Vにて10以下配線方式3線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります)漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)0.5以下