カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
- CKD
- モノタロウ(2)
- AMPHENOL(786)
- BIGM(丸山製作所)(207)
- BUFFALO(バッファロー)(26)
- Festo(39)
- Lumberg Automation(108)
- omron(オムロン)(28)
- ROLINE(29)
- RS PRO(99)
- SICK(48)
- SMC(554)
- StarTech.com(42)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(44)
- アメリカン電機(31)
- エスコ(36)
- サンワサプライ(26)
- ダイヤトレンド(27)
- フエニックス・コンタクト(35)
- メディアカバーマーケット(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
「2-m5a」の検索結果
特価

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥15,263~税込¥16,789~1個当日出荷から39日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥8,888税込¥9,7771台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥6,175税込¥6,7931台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥6,175税込¥6,7931台4日以内出荷から27日以内出荷マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AG34シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥6,175税込¥6,7931台4日以内出荷マルチレックスバルブ AG34シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
マルチレックスバルブ AD22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥8,998税込¥9,8981台16日以内出荷AD22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AD12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥8,998税込¥9,8981台16日以内出荷AD12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AD12-15A / 20A / 25Aシリーズ接続口径Rc1/2、Rc3/4、Rc1構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AP12シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥8,998税込¥9,8981台16日以内出荷AP12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP12-8A / 10A / 15A / 20A / 25Aシリーズ接続口径Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
マルチレックスバルブ AP22シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
CKD¥8,998税込¥9,8981台16日以内出荷AP22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。用途メンテナンス用にその他【属性】部品対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-3108A~)
CKD¥3,304~税込¥3,634~1台当日出荷から29日以内出荷多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/4作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ
CKD¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から39日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
中形メインラインフィルタ エレメントキット
CKD¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷省エネ・低圧損・長寿命を追求したメインライン用フィルタです。360度高視認性インジケータの採用でメンテ時期の把握とともにエレメントの交換工数低減にも貢献します。 【低圧損その1】 大きなろ過面積を有したプリーツ構造の採用で低圧損実現。 【低圧損その2】疎水性と疎油性を備えたボロシリケートメディアの採用により目詰まり低減。 【ポップアップインジケータ】 全方向から差圧チェックが可能な360度高視認性インジケータを標準装備。(P/Mタイプ) 【容易なエレメント交換】プッシュフィット式エレメントにより、 容易に取り付け可能。仕様中形メインラインフィルタ エレメントキットセット内容エレメント:1本、エレメント部Oリング:2本、ボウル部Oリング:1本使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5適合コンプレッサー15kW~120kW
直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-2106A~)
CKD¥8,364~税込¥9,200~1台当日出荷から27日以内出荷多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下